Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

782622-15 | PXIe-5162 PXI Oszilloskop mit CableSense Technology, 1.5 GHz, 10 bits, 5 GS/s, 2 Kanal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
782622-15 | PXIe-5162 PXI Oszilloskop mit CableSense Technology, 1.5 GHz, 10 bits, 5 GS/s, 2 Kanal
782622-15 | PXIe-5162 PXI Oszilloskop mit CableSense Technology, 1.5 GHz, 10 bits, 5 GS/s, 2 Kanal
Artikel-Nr.:
     269-782622-15
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     782622-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 5ghz

NI 782622-15 | PXIe-5162 PXI Oscilloscope with CableSense Technology, 1.5 GHz, 10 bits, 5 GS/s, 2 Channels,.


Das Hochgeschwindigkeits-Oszilloskop PXIe-5162 verfügt über zwei bzw. vier Kanäle mit Abtastraten von bis zu 5 GS/s und flexiblen Einstellungen für Kopplung, Spannungsbereich und Filterung. PXI-Oszilloskope bieten darüber hinaus verschiedene Trigger-Optionen, einen großen integrierten Speicher sowie einen Gerätetreiber, der Streaming- und Analysefunktionen enthält. Das Gerät eignet sich besonders für Anwendungen mit schnellen Signalen, bei denen eine analoge Bandbreite von bis zu 1.5 GHz und flexible Messkonfigurationen erforderlich sind. Das PXIe-5162 verfügt über eine hochpräzise Triggerschaltung sowie PXI-basierte Synchronisierungs- und Datenstreamingfunktionen. Einige Modelle unterstützen auch die CableSense -Technologie, die Fehler, Veränderungen und Diskontinuitäten im Signalpfad erkennt und lokalisiert.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, PXI, Modul, PXIE-5162, 782622-12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35.363,03*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35.451,77*
€ 42.187,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35.434,02*
€ 42.166,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35.380,77*
€ 42.103,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35.363,03*
€ 42.082,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.