Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

782957-01 | PXIe-4113 ohne Hilfsstromquelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
782957-01 | PXIe-4113 ohne Hilfsstromquelle
782957-01 | PXIe-4113 ohne Hilfsstromquelle
Artikel-Nr.:
     269-782957-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     782957-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
PXI

NI 782957-01 | PXIe-4113 ohne Hilfsstromquelle.


Beim PXIe 4113 handelt es sich um ein programmierbares Gleichstromnetzteil mit zwei isolierten Ausgängen. Der Ausgangsspannungsbereich beträgt 0 V bis 10 V mit einer maximalen Stromstärke von 6 A an jedem der beiden Ausgänge; als Gesamtausgangsleistung stehen 120 W zur Verfügung. Es vereinfacht das Entwickeln automatisierter Prüfsysteme für zahlreiche Anwendungen – von der Luft- und Raumfahrt bis zu Automotive und Komponententests –, weil es nicht mehr erforderlich ist, in einem Prüfrack verschiedene Formfaktoren einzusetzen. Das Netzteil besitzt eine Abschaltfunktion am Ausgang, die die Isolierung vom Prüfling ermöglicht, falls dieser nicht verwendet wird, sowie Spannungsüberwachung zum Ausgleich von Verlusten bei der Systemverdrahtung.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PXIe
  • Stromversorgungs-Kanäle: 2
  • Spannungsmessbereich des Analogausgangs: 0 V bis 10 V
  • Maximale Stromstärke: 6 A
  • Gesamtausgangsleistung: 120 W
  • Stromquelle: Externe Stromversorgung
  • Mit Hilfsstromversorgung: Nein




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.698,89*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.826,64*
€ 4.553,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.808,05*
€ 4.531,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.732,65*
€ 4.441,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.698,89*
€ 4.401,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.