Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

782975-01 | NI 9212, Modul der C-Serie für Thermoelemente, 8 Kanäle, 24 bit, kanalweise Isolierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
782975-01 | NI 9212, Modul der C-Serie für Thermoelemente, 8 Kanäle, 24 bit, kanalweise Isolierung
782975-01 | NI 9212, Modul der C-Serie für Thermoelemente, 8 Kanäle, 24 bit, kanalweise Isolierung
Artikel-Nr.:
     269-782975-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     782975-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
CompactDAQ

NI 782975-01 | NI 9212, Modul der C-Serie für Thermoelemente, 8 Kanäle, 24 bit, kanalweise Isolierung.


Das NI 9212 ist ein kanalweise isoliertes Thermoelement-Eingangsmodul für CompactDAQ- und CompactRIO-Systeme. Die Kanal zu Kanal Isolierung beim NI 9212 schützt die einzelnen acht Kanäle vor kontinuierlichen Spannungen bis 250 Veff und Transientenspannungen bis 1500 Veff. Der Spannungsmessbereich beträgt ±78 mV mit einer Auflösung von 24 bit. Es ist eine 50 Hz/60 Hz Rauschunterdrückung vorhanden. Das NI 9212 kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, bei denen bankweise isolierte Kanäle weniger geeignet sind, darunter Tests von Haushaltsgeräten, Datenprotokollierung im und am Fahrzeug, Prüfung von Batteriestacks sowie in sonstigen Anwendungen in verrauschten Industrieumgebungen.

Produktmerkmale:

  • Maximale Anzahl von differenziellen Analogeingangskanälen: 8
  • Maximale Abtastrate: 95 S/s pro Kanal (simultan)
  • Isolierung des Analogeingangs: 250 Veff Kanal-zu-Kanal-Isolierung
  • Beispiel für Messgenauigkeit: 0,39 °C
  • Unterstützte Sensoren: Alle Standard-Thermoelemente
  • Anschlusstyp Frontseite: Schraubanschluss
  • Schutzbeschichtet: Nein
  • Mit Gehäuse: Ja
  • Unterstützte Hardwareplattformen: CompactDAQ, CompactRIO




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: CompactRIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.705,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.809,51*
€ 2.153,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.794,81*
€ 2.135,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.745,41*
€ 2.077,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.717,19*
€ 2.043,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.705,61*
€ 2.029,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 271,17*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 271,97*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 271,38*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 420,27*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 419,43*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 422,25*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 538,90*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 541,36*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 539,19*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 910,25*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 907,23*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 903,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.