Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

783107-01 | NI-9242 Spannungsmessmodul der C-Serie, 250 Ueff L-N, 400 Ueff L-L, 50 kS/s pro Kanal, 24 Bit, 3 Phasen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
783107-01 | NI-9242 Spannungsmessmodul der C-Serie, 250 Ueff L-N, 400 Ueff L-L, 50 kS/s pro Kanal, 24 Bit, 3 Phasen
783107-01 | NI-9242 Spannungsmessmodul der C-Serie, 250 Ueff L-N, 400 Ueff L-L, 50 kS/s pro Kanal, 24 Bit, 3 Phasen
Artikel-Nr.:
     269-783107-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     783107-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
CompactDAQ

NI 783107-01 | NI-9242 Spannungsmessmodul der C-Serie, 250 Ueff L-N, 400 Ueff L-L, 50 kS/s pro Kanal, 24 Bit, 3 Phasen.


Das NI-9242 dient zur massebezogenen analogen Erfassung. Durch den großen Messbereich ist das Modul ideal geeignet für Messanwendungen mit hoher Spannung wie Phasor- und Leistungsmessungen, Netzqualitätsüberwachung, Standard-Spannungswandler und Motorentests. Außerdem können Transienten- und harmonische Analysen mit simultanem Sampling mit hoher Geschwindigkeit durchgeführt werden. Das Modul NI-9242 verfügt über drei Kanäle für den Anschluss von ein- oder dreiphasigen Messkonfigurationen wie WYE und Delta. Das NI-9242 kann in Systeme gemäß IEC 61010-1, C37.90 und C37.60, IEC 60255-22-(1:7), IEC 60255-1, C37.188 Klasse M und P, EMC-Abschnitt von IEC 60870, EMC-Abschnitten von IEC 61850, IEC 61000-4-30 Klasse S und IEC 61000-4-7 integriert werden.

Produktmerkmale:

  • Maximale Anzahl von massebezogenen Analogeingangskanälen: 3
  • Maximale Anzahl von differenziellen Analogeingangskanälen: 0
  • Spannungsmessbereich des Analogeingangs: 400 Veff
  • Maximale Abtastrate: 50 kS/s pro Kanal
  • Simultanabtastung: Ja
  • Auflösung des Analogeingangs: 24 bit
  • Anschlusstyp Frontseite: Schraubanschluss (qty 4)
  • Isolierung des Analogeingangs: 250 Veff Isolierung Kanal gegen Masse
  • Schutzbeschichtet: Nein
  • Mit Gehäuse: Ja
  • Unterstützte Hardwareplattform: CompactDAQ, CompactRIO

Das Spannungsmessmodul NI-9242 für die Hardware-Systeme CompactDAQ und CompactRIO misst Spannungseingangssignale. Alle Module der C-Serie verfügen über eine Isolierung der Kanäle voneinander sowie der Kanäle zum Anschluss bzw. gegen Masse. Dies erhöht die Anwendungssicherheit und die Rauschunempfindlichkeit und sorgt für einen hohen Gleichtakt-Spannungsbereich. Die Messmodule ist zudem vor Überspannungen von bis zu 100 V geschützt, z. B. im Fall einer falschen Signalanbindung an die einzelnen Kanäle.

Mit integrierten Optionen wie konfigurierbare Eingangsbereiche, Ausgangskanäle oder verschiedene Anschlüsse passen Sie das benutzerdefinierte NI-System an Ihre Anwendung an. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI-DAQmx vereinfacht die Konfiguration und Durchführung Ihrer Messungen.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: CompactRIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.930,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.052,45*
€ 2.442,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.040,82*
€ 2.428,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.985,55*
€ 2.362,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.954,52*
€ 2.325,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.930,20*
€ 2.296,94
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 272,70*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 419,64*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 541,52*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 916,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.