Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

783311-01 | NI 9238, Analogeingangsmodul der C-Serie, 4 Kanäle, 50 kS/s pro Kanal, 24 bit, +/-500 mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
783311-01 | NI 9238, Analogeingangsmodul der C-Serie, 4 Kanäle, 50 kS/s pro Kanal, 24 bit, +/-500 mV
783311-01 | NI 9238, Analogeingangsmodul der C-Serie, 4 Kanäle, 50 kS/s pro Kanal, 24 bit, +/-500 mV
Artikel-Nr.:
     269-783311-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     783311-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactRIO Module
PXI Module
compactrio module

NI 783311-01 | NI 9238, Analogeingangsmodul der C-Serie, 4 Kanäle, 50 kS/s pro Kanal, 24 bit, +/-500 mV.


Das Modul NI‑9238 dient zur differenziellen analogen Erfassung. Der Messbereich kann mit zahlreichen Niederspannungssensoren verwendet werden, darunter Strommesswiderstände (Shunts) und Stromwandler in Anwendungen mit hohen Stromstärken. Wird das Modul NI‑9238 mit den Modulen der C‑Serie für hohe Spannungen eingesetzt, kann es den Strom‑ und Energieverbrauch bei verschiedenen Anwendungen nachvollziehen, darunter Gerätetest, industrielle Maschinenüberwachung, Stromqualitätsanalyse, Phasormessung und harmonische Analyse.

Produktmerkmale:

  • Maximale Anzahl von massebezogenen Analogeingangskanälen: 0
  • Maximale Anzahl von differenziellen Analogeingangskanälen: 4
  • Spannungsmessbereich des Analogeingangs: -500 mV bis 500 mV
  • Maximale Abtastrate: 50 kS/s pro Kanal
  • Simultanabtastung: Ja
  • Auflösung des Analogeingangs: 24 bit
  • Anschlusstyp Frontseite: Schraubanschluss (qty 4)
  • Isolierung des Analogeingangs: 250 Veff Kanal-zu-Kanal-Isolierung
  • Schutzbeschichtet: Nein
  • Mit Gehäuse: Ja
  • Unterstützte Hardwareplattform: CompactDAQ, CompactRIO

Das Spannungsmessmodul NI-9238 für die Hardware-Systeme CompactDAQ und CompactRIO misst Spannungseingangssignale. Alle Module der C-Serie verfügen über eine Isolierung der Kanäle voneinander sowie der Kanäle zum Anschluss bzw. gegen Masse. Dies erhöht die Anwendungssicherheit und die Rauschunempfindlichkeit und sorgt für einen hohen Gleichtakt-Spannungsbereich. Die Messmodule ist zudem vor Überspannungen von bis zu 100 V geschützt, z. B. im Fall einer falschen Signalanbindung an die einzelnen Kanäle.

Mit integrierten Optionen wie konfigurierbare Eingangsbereiche, Ausgangskanäle oder verschiedene Anschlüsse passen Sie das benutzerdefinierte NI-System an Ihre Anwendung an. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI-DAQmx vereinfacht die Konfiguration und Durchführung Ihrer Messungen.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactDAQ, CompactRIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.133,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.230,02*
€ 2.653,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.213,56*
€ 2.634,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.161,36*
€ 2.572,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.133,52*
€ 2.538,89
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 273,25*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 421,66*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 539,75*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 927,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.