Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

783362-01 | NI 9218, Universelles Analogeingangsmodul, 2 Kanäle, 51,2 kS/s pro Kanal, 24 bit, D-Sub-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
783362-01 | NI 9218, Universelles Analogeingangsmodul, 2 Kanäle, 51,2 kS/s pro Kanal, 24 bit, D-Sub-Anschluss
783362-01 | NI 9218, Universelles Analogeingangsmodul, 2 Kanäle, 51,2 kS/s pro Kanal, 24 bit, D-Sub-Anschluss
Artikel-Nr.:
     269-783362-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     783362-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactRIO Module
PXI Module
compactrio module

NI 783362-01 | NI 9218, Universelles Analogeingangsmodul, 2 Kanäle, 51,2 kS/s pro Kanal, 24 bit, D-Sub-Anschluss.


Das NI‑9218 eignet sich für ein breites Spektrum von Messanwendungen. Das Modul bietet integrierte Unterstützung für Beschleunigungsmesser, stromgespeiste Sensoren sowie Vollbrücken‑ und Spannungsmessungen. Bei Verwendung messspezifischer Adapter werden außerdem Halbbrücken und Viertelbrücken sowie Spannungsmessungen von 60 V und Strommessungen unterstützt. Zur Durchführung unterschiedlicher Messungen auf jedem Kanal ist jeder Kanal einzeln anwählbar. Das NI‑9218 ist die ideale Lösung zum Erstellen universeller Testsysteme für Automobile, Baumaschinen und Datenprotokollierungssysteme.

Produktmerkmale:

  • Maximale Anzahl von differenziellen Analogeingangskanälen: 2
  • Maximale Abtastrate: 51.2 kS/s pro Kanal
  • Isolierung des Analogeingangs: 60 VDC Kanal-zu-Kanal-Isolierung
  • Unterstützter Sensortyp: IEPE Bridge Accelerometer Powered
  • Gemessenes elektrisches Signal: Strom Spannung
  • Anschlusstyp Frontseite: D-Sub (qty 2)
  • Schutzbeschichtet: Nein
  • Mit Gehäuse: Ja
  • Unterstützte Hardwareplattform: CompactDAQ, CompactRIO
Die universellen Analog-Eingangsmodule der C-Serie für die Hardware-Systeme CompactDAQ und CompactRIO bieten analoge Eingangskanäle für die Messung von Spannung, Strom, Temperatur oder Dehnung. Es bestehen Messoptionen für Signale von Sensoren wie Dehnungsmessstreifen, RTDs, Thermoelemente, Kraftmessdosen oder von Leistungssensoren. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI-DAQmx vereinfacht die Konfiguration und Durchführung von Messungen.



Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactDAQ, CompactRIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.836,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.948,03*
€ 2.318,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.932,65*
€ 2.299,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.881,81*
€ 2.239,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.853,33*
€ 2.205,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.836,95*
€ 2.185,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 273,24*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 270,92*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 419,26*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 420,63*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 536,77*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 541,63*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 505,50*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 523,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.