Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

783466-01 | NI 9260, Analogausgangsmodul, 2 Kanäle, 51,2 kS/s pro Kanal, 24 bit, +/-4,24 V, BNC-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
783466-01 | NI 9260, Analogausgangsmodul, 2 Kanäle, 51,2 kS/s pro Kanal, 24 bit, +/-4,24 V, BNC-Anschluss
783466-01 | NI 9260, Analogausgangsmodul, 2 Kanäle, 51,2 kS/s pro Kanal, 24 bit, +/-4,24 V, BNC-Anschluss
Artikel-Nr.:
     269-783466-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     783466-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactRIO Module
PXI Module
compactrio module

NI 783466-01 | NI 9260, Analogausgangsmodul, 2 Kanäle, 51,2 kS/s pro Kanal, 24 bit, +/-4,24 V, BNC-Anschluss.


Beim NI‑9260 handelt es sich um einen industrietauglichen dynamischen Signalgenerator, der sich für das Testen der Audiokomponenten und ‑funktionen von Unterhaltungselektronik sowie zur Bereitstellung von Erregerspannung bei Strukturtestanwendungen eignet. Im Gegensatz zu Soundkarten‑basierten Lösungen kann der NI‑9260 umgehend eingesetzt und neu kalibriert werden, sodass die langfristige Wiederholbarkeit von Messungen und eine verkürzte Prüfdauer gewährleistet sind. Der Generator bietet Überspannungsschutz von ±30 V und Kurzschlusssicherung.

Produktmerkmale:

  • Anzahl Analogausgänge: 2
  • Spannungsmessbereich: 0 bis 3 Veff
  • Maximale Abtastrate: 51,2 kS/s pro Kanal
  • Simultanabtastung: ja
  • Auflösung des Analogausgangs: 24 Bit
  • Anschlusstyp Frontseite: BNC
  • Isolierung des Analogeingangs: nein
  • Schutzeinrichtungen: gegen Überspannung (±30 V) und Kurzschlüsse
  • Mit Gehäuse: ja
  • Schutzbeschichtung: nein
  • Unterstützte Hardwareplattform: CompactDAQ, CompactRIO

Die Spannungsausgabemodule der C-Serie erzeugen Spannungssignale. Sie kommen in den Hardware-Systemen CompactDAQ und CompactRIO zum Einsatz. Die Module haben bis zu 16 Ausgangskanäle. Einige Modelle bieten eine Kanal-gegen-Masse-Doppelisolationsbarriere für erhöhte Sicherheit und Störfestigkeit sowie für eine verbesserte Signalqualität. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI-DAQmx vereinfacht die Konfiguration und Durchführung Ihrer Messungen.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactDAQ, CompactRIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.949,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.051,05*
€ 2.440,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.040,42*
€ 2.428,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.989,70*
€ 2.367,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.961,06*
€ 2.333,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.949,55*
€ 2.319,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 271,96*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 272,81*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 421,35*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 422,48*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 537,55*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 541,71*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 917,03*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 922,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.