Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

783588-01 | NI PXIe-1085, 3-HE-PXI-Express-Chassis mit 18 Steckplätzen, 24 GB/s Systembandbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
783588-01 | NI PXIe-1085, 3-HE-PXI-Express-Chassis mit 18 Steckplätzen, 24 GB/s Systembandbreite
783588-01 | NI PXIe-1085, 3-HE-PXI-Express-Chassis mit 18 Steckplätzen, 24 GB/s Systembandbreite
Artikel-Nr.:
     269-783588-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     783588-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactDAQ Chassis
PXI Chassis
compactdaq chassis

NI 783588-01 | NI PXIe-1085, 3-HE-PXI-Express-Chassis mit 18 Steckplätzen, 24 GB/s Systembandbreite.


Das PXIe‑1085 verfügt über eine durchgängig hybridkompatible Backplane mit hoher Bandbreite, sodass es sich für eine Vielzahl leistungsstarker Prüf‑ und Messanwendungen eignet. Da jeder Peripheriesteckplatz als Hybridsteckplatz ausgeführt ist, besteht maximale Flexibilität bei der Platzierung der Messmodule.

Produktmerkmale:

  • PXI Chassistyp: PXIe
  • Anzahl Steckplätze: 18
  • Maximale Systembandbreite: 24 GB/s
  • Chassis Netzteil: AC
  • Kühlleistung am Steckplatz: 38 W
  • Integrierter Taktgeber: VCXO
  • Externe Taktgebung: Ja
  • Anzahl PXI-Express Steckplätze: 1
  • Anzahl Hybridsteckplätze: 16
  • Anzahl PXI Steckplätze: 0
  • Steckplatz für Systemzeitsteuerung: Ja
  • Externer Triggerzugriff: Nein
  • Redundante Hardware: Nein




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, PXI, Chassis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.706,42*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.788,62*
€ 22.358,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.748,41*
€ 22.310,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.706,42*
€ 22.260,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.