Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

783701-03 | NI-XNET-CAN-XS-Transceiverkabel (LS/FT, HS/FD) TRC-8543, 18 Zoll, schutzlackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
783701-03 | NI-XNET-CAN-XS-Transceiverkabel (LS/FT, HS/FD) TRC-8543, 18 Zoll, schutzlackiert
783701-03 | NI-XNET-CAN-XS-Transceiverkabel (LS/FT, HS/FD) TRC-8543, 18 Zoll, schutzlackiert
Artikel-Nr.:
     269-783701-03
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     783701-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
Zubehör

NI 783701-03 | NI-XNET-CAN-XS-Transceiverkabel (LS/FT, HS/FD) TRC-8543, 18 Zoll, schutzlackiert.


Das Transceiverkabel TRC-8543 ermöglicht eine flexible Verbindung mit den CAN-Bussen an NI-9860, PXIe-8510 und/oder mit dem nativen NI-XNET-Anschluss an den Controller cDAQ-9134 oder cDAQ-9135. Das 18 Zoll (447 mm bis 462 mm) lange Kabel TRC-8543 kann zur Unterstützung einer CAN-HS/FD-Schnittstelle (HS High-Speed, FD Flexible Data-Rate) oder -LS/FT-Schnittstelle (LS Low-Speed, FT Fault Tolerant) an den Port angeschlossen werden. Der D-Sub-Steckverbinder ist mit Schrauben fixierbar. Beim TRC-8543 handelt es sich um ein isoliertes, schutzbeschichtetes Kabel mit dem für den Bustyp erforderlichen Transceiver. Es beinhaltet zudem Abschlusswiderstände, die in Software aktiviert oder deaktiviert werden können.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: CAN-Tranceiverkabel
  • Maximale Baudrate (HS/FD): 5 Mbit/s
  • Maximale Baudrate (LS/FT): 125 kbit/s
  • Maximale Eingangsspannungen CAN_H und CAN_L: -27 V bis +40 V DC
  • Maximale Ausgangsspannung CAN_H und CAN_L: 5 V DC
  • Kabellänge: 447 mm bis 462 mm
  • Schutzbeschichtung: Ja
  • Anschlusstyp: D-Sub-Steckverbinder, geschraubt
  • Isolationsspannung Port-zu-Erde: 60 V DC, CAT I




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PXI, CompactRIO, CompactDAQ, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.025,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,62*
€ 1.350,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.116,09*
€ 1.328,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,50*
€ 1.285,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,03*
€ 1.256,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.025,44*
€ 1.220,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.