Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

783816-02 | sbRIO-9607 mit Dual-Core-Prozessor (667 MHz) und FPGA (Zynq-7020), RMC-Unterstützung, OEM-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
783816-02 | sbRIO-9607 mit Dual-Core-Prozessor (667 MHz) und FPGA (Zynq-7020), RMC-Unterstützung, OEM-Kit
783816-02 | sbRIO-9607 mit Dual-Core-Prozessor (667 MHz) und FPGA (Zynq-7020), RMC-Unterstützung, OEM-Kit
Artikel-Nr.:
     269-783816-02
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     783816-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
CompactRIO

NI 783816-02 | sbRIO-9607 mit Dual-Core-Prozessor (667 MHz) und FPGA (Zynq-7020), RMC-Unterstützung, OEM-Kit.


Der sbRIO-9607 ist ein Embedded-Controller, der einen Echtzeitprozessor mit NI Linux Real-Time, einen anwenderseitig rekonfigurierbaren FPGA und I/O auf einer einzigen Leiterplatte vereint. Er verfügt über einen Anschluss für RIO-Mezzanine-Karten (RMC), der hohe Geschwindigkeit und Bandbreite sowie einen direkten Zugriff auf den Prozessor und die Digital-I/O-Leitungen auf dem FPGA bietet. Der sbRIO-9607 ist für den Einsatz in OEM-Großserienanwendungen bestimmt, die hohe Anforderungen an Flexibilität, Zuverlässigkeit und Verarbeitungsleistung stellen. Der Controller verfügt über integrierte Schnittstellen für Gigabit-Ethernet, CAN, USB, serielle Geräte sowie über 96 Digital-I/O-Leitungen mit 3,3 V.



Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Single-Board, Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.615,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.733,16*
€ 2.062,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.722,47*
€ 2.049,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.669,06*
€ 1.986,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.637,03*
€ 1.948,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.615,17*
€ 1.922,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.