Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

783818-01 | sbRIO-9637, Processor und FPGA (Zynq-7020), 16 Bit AIO, Dev Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
783818-01 | sbRIO-9637, Processor und FPGA (Zynq-7020), 16 Bit AIO, Dev Kit
783818-01 | sbRIO-9637, Processor und FPGA (Zynq-7020), 16 Bit AIO, Dev Kit
Artikel-Nr.:
     269-783818-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     783818-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
CompactRIO

NI 783818-01 | sbRIO-9637, Processor und FPGA (Zynq-7020), 16 Bit AIO, Dev Kit.


Das Modul sbRIO‑9637 ist ein Embedded‑Controller, der einen Echtzeitprozessor mit NI Linux Real‑Time, einen anwenderseitig rekonfigurierbaren FPGA und I/O auf einer einzigen Leiterplatte vereint. Das sbRIO‑9637 ist für den Einsatz in großvolumigen OEM‑Anwendungen bestimmt, die Flexibilität, Zuverlässigkeit und eine hohe Leistungsfähigkeit erfordern. Der Controller verfügt über Gigabit‑Ethernet‑, CAN‑, USB‑, serielle und SDHC‑Schnittstellen sowie einen Betriebstemperaturbereich, der für anspruchsvolle Umgebungen geeignet ist. Das sbRIO‑9637 besitzt 16 Analogeingänge mit 16 bit, vier Analogausgänge mit 16 bit sowie 28 Digitalleitungen bis 3,3 V.



Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Single-Board, Controller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.493,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.639,17*
€ 4.330,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.619,21*
€ 4.306,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.537,02*
€ 4.209,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.498,90*
€ 4.163,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.493,42*
€ 4.157,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.