Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

783827-01 | AI-Modul der C-Serie NI 9250 mit BNC-Anschluss, +/-5 V, 24 bit (102,4 kS/s pro Kanal), 2 SE-Kanälen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
783827-01 | AI-Modul der C-Serie NI 9250 mit BNC-Anschluss, +/-5 V, 24 bit (102,4 kS/s pro Kanal), 2 SE-Kanälen
783827-01 | AI-Modul der C-Serie NI 9250 mit BNC-Anschluss, +/-5 V, 24 bit (102,4 kS/s pro Kanal), 2 SE-Kanälen
Artikel-Nr.:
     269-783827-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     783827-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactRIO Module
PXI Module
compactrio module

NI 783827-01 | AI-Modul der C-Serie NI 9250 mit BNC-Anschluss, +/-5 V, 24 bit (102,4 kS/s pro Kanal), 2 SE-Kanälen.


Das Modul NI-9250 eignet sich für Messungen mit integrierten elektronischen piezo- (IEPE) und nichtpiezoelektrischen Sensoren wie Beschleunigungsmesser und Mikrofone. Das NI-9250 ist mit intelligenten TEDS-Sensoren kompatibel. Das NI-9250 bietet einen großen Dynamikbereich und per Software einstellbare AC/DC-Kopplung und IEPE-Signalkonditionierung. An den Eingangskanälen werden simultan Signale erfasst. Alle Kanäle verfügen außerdem über Antialiasing-Filter, die sich automatisch an die Sample-Rate anpassen. Bei der Verwendung mit Software von National Instruments bietet das Modul Verarbeitungsfunktionen für die Zustandsüberwachung wie z. B. Frequenz- and Ordnungsanalyse.

Produktmerkmale:

  • Maximale Anzahl von differenziellen Analogeingangskanälen: 2
  • Maximale Abtastrate: 102.4 kS/s pro Kanal
  • Spannungsmessbereich des Analogeingangs: -5 V bis 5 V
  • Isolierung des Analogeingangs: Ohne
  • IEPE-Erregung: 2 mA
  • Anschlusstyp Frontseite: BNC (qty 2)
  • Schutzbeschichtet: Nein
  • Mit Gehäuse: Ja
  • Unterstützte Hardwareplattform: CompactDAQ, CompactRIO

Schall- und Schwingungsmesssysteme werden beispielsweise an Mikrofone oder Beschleunigungsmesser angeschlossen, um Audio- und Schwingungssignale zu erfassen. Die Messmodule kommen bei Audiotestreihen, zur Zustandsüberwachung von Maschinen sowie für NVH-Anwendungen (Noise, Vibration and Harshness) zum Einsatz.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactDAQ, CompactRIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.873,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.989,87*
€ 2.367,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.978,87*
€ 2.354,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.925,88*
€ 2.291,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.895,61*
€ 2.255,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.873,89*
€ 2.229,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 271,26*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 420,35*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 539,34*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 510,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.