Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

783862-01 | Analogeingangsmodul NI 9224, 8 Kanäle, +/-10 V, 24 bit, kanalweise isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
783862-01 | Analogeingangsmodul NI 9224, 8 Kanäle, +/-10 V, 24 bit, kanalweise isoliert
783862-01 | Analogeingangsmodul NI 9224, 8 Kanäle, +/-10 V, 24 bit, kanalweise isoliert
Artikel-Nr.:
     269-783862-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     783862-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactRIO Module
PXI Module
compactrio module

NI 783862-01 | Analogeingangsmodul NI 9224, 8 Kanäle, +/-10 V, 24 bit, kanalweise isoliert.


Das Modul NI‑9224 dient zur differenziellen analogen Erfassung. Die Kanal‑zu‑Kanal‑Isolierung sorgt dafür, dass das gesamte System einschließlich der Prüflinge vor gefährlichen Spannungsspitzen innerhalb der Isolationsspannung geschützt ist. Zudem verhindert die Isolierung Messfehler, die aufgrund von Masseschleifen entstehen, da das vordere Ende des Moduls massefrei ist. Das Modul NI‑9224 ist aufgrund der Auflösung, Abtastrate und des Eingangsbereichs ein effektives, universell einsetzbares Analogmodul, das sich besonders für Anwendungen eignet, die eine hohe Geschwindigkeit und Genauigkeit erfordern.

Produktmerkmale:

  • Maximale Anzahl von massebezogenen Analogeingangskanälen: 0
  • Maximale Anzahl von differenziellen Analogeingangskanälen: 8
  • Spannungsmessbereich des Analogeingangs: -10 V bis 10 V
  • Maximale Abtastrate: 1 kS/s pro Kanal
  • Simultanabtastung: Ja
  • Auflösung des Analogeingangs: 24 bit
  • Anschlusstyp Frontseite: Schraubanschluss
  • Isolierung des Analogeingangs: 250 Veff Kanal-zu-Kanal-Isolierung
  • Schutzbeschichtet: Nein
  • Mit Gehäuse: Ja
  • Unterstützte Hardwareplattform: CompactDAQ, CompactRIO

Das Spannungsmessmodul NI-9224 für die Hardware-Systeme CompactDAQ und CompactRIO misst Spannungseingangssignale. Alle Module der C-Serie verfügen über eine Isolierung der Kanäle voneinander sowie der Kanäle zum Anschluss bzw. gegen Masse. Dies erhöht die Anwendungssicherheit und die Rauschunempfindlichkeit und sorgt für einen hohen Gleichtakt-Spannungsbereich. Die Messmodule ist zudem vor Überspannungen von bis zu 100 V geschützt, z. B. im Fall einer falschen Signalanbindung an die einzelnen Kanäle.

Mit integrierten Optionen wie konfigurierbare Eingangsbereiche, Ausgangskanäle oder verschiedene Anschlüsse passen Sie das benutzerdefinierte NI-System an Ihre Anwendung an. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI-DAQmx vereinfacht die Konfiguration und Durchführung Ihrer Messungen.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactDAQ, CompactRIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.026,64*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.117,41*
€ 2.519,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.099,26*
€ 2.498,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.044,80*
€ 2.433,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.026,64*
€ 2.411,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 421,88*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 539,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.