Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

784399-01 | Analogeingangsmodul der C-Serie NI 9202, DSUB, 16 Kanäle, +/-10 V, 10 kS/s, 24 bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
784399-01 | Analogeingangsmodul der C-Serie NI 9202, DSUB, 16 Kanäle, +/-10 V, 10 kS/s, 24 bit
784399-01 | Analogeingangsmodul der C-Serie NI 9202, DSUB, 16 Kanäle, +/-10 V, 10 kS/s, 24 bit
Artikel-Nr.:
     269-784399-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     784399-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactRIO Module
PXI Module
compactrio module

NI 784399-01 | Analogeingangsmodul der C-Serie NI 9202, DSUB, 16 Kanäle, +/-10 V, 10 kS/s, 24 bit.


Das analoge Eingangsmodul NI-9202 kommt in den Hardware-Systemen CompactDAQ und CompactRIO zum Einsatz. Das robuste Modul bietet 16 differenzielle Kanäle mit simultaner Abtastung für die Erstellung großer, verteilter Systeme. Das Modul verfügt über programmierbare Hardware-Filter. Mit der Auswahl einer aus fünf verschiedenen Filterantworten optimieren Sie die Balance zwischen Einschwingzeit und Rauschunterdrückung.

Produktmerkmale:

  • Anzahl differenzieller Analog-Eingangskanäle: 16
  • Spannungsmessbereich: -10 bis 10 V
  • Maximale Abtastrate: 10 kSa/s je Kanal
  • Simultanabtastung: Ja
  • Auflösung des Analogeingangs: 24 Bit
  • Anschlusstyp Frontseite: Federklemme
  • Isolierung des Analogeingangs: 250 Veff gegen Masse
  • Schutzbeschichtung: Nein
  • Mit Gehäuse
  • Unterstützte Hardware-Pattform: CompactDAQ, CompactRIO

NI bietet mehr als 100 Module der C-Serie für Mess-, Steuer-, Regel- und Kommunikationsanwendungen. Die Module können an ein beliebiges Sensor- oder Bussystem angeschlossen werden. Sie ermöglichen hochpräzise Messungen und werden den Anforderungen an eine erweiterte Datenerfassung und Steuerungsanwendung gerecht. Die meisten Module der C-Serie werden sowohl von der CompactRIO- als auch von der CompactDAQ-Plattform unterstützt. Sie können im laufenden Systembetrieb und ohne Modifikationen übertragen werden (Hot Swapping).

Eine messspezifische Signalkonditionierung erlaubt die Verwendung der Module für eine Vielzahl von Sensoren und Signalen. Es bestehen Isolationsoptionen wie Bank-zu-Bank, Kanal-zu-Kanal und Kanal-zu-Erdung. Die Module sind auf einen Temperaturbereich von -40 bis 70 °C ausgelegt und bieten damit hohe Flexibilität für vielfältige Anwendungs- und Umweltbedingungen.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactDAQ, CompactRIO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.402,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.521,78*
€ 3.000,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.502,00*
€ 2.977,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.441,19*
€ 2.905,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.409,91*
€ 2.867,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.402,45*
€ 2.858,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 271,91*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 273,30*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-01
ab € 271,62*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 421,46*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 420,79*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-03
ab € 420,46*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 536,71*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 541,26*
Sonstiges
NI - National Instruments
960460-04
ab € 541,38*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 536,94*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 535,76*
Sonstiges
NI - National Instruments
960680-101
ab € 556,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.