Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

785041-01 | Analogeingangsmodul NI 9208, Federklemme, 16 Kanäle, +/-21,5 mA, 24 bit, 500 S/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
785041-01 | Analogeingangsmodul NI 9208, Federklemme, 16 Kanäle, +/-21,5 mA, 24 bit, 500 S/s
785041-01 | Analogeingangsmodul NI 9208, Federklemme, 16 Kanäle, +/-21,5 mA, 24 bit, 500 S/s
Artikel-Nr.:
     269-785041-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     785041-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CompactRIO Module
PXI Module
compactrio module

NI 785041-01 | Analogeingangsmodul NI 9208, Federklemme, 16 Kanäle, +/-21,5 mA, 24 bit, 500 S/s.


Das Strommessmodul NI-9208 für die CompactDAQ- und CompactRIO-Hardware ist auf Industriesysteme ausgelegt. Es verfügt über 16 massebezogene Eingangskanäle für Strommessungen von -20 bis +20 mA und hat einen Federklemmen-Anschluss. Der integrierte Hochauflösungsmodus mit einer Rauschunterdrückung von 50/60 Hz entfernt niederfrequente Störgeräusche. Die hohe Kanaldichte verringert den Bedarf an zusätzlichen Modulen. Die Strommessmodule der C-Serie eignen sich für Anwendungen wie zum Beispiel Netzqualitätsüberwachung, Leistungsmessung, intelligente Schalter und Kurzunterbrecher für Masten, Merging-Units für Umspannstationen, Fehlerüberwachung oder die Überwachung von Maschinenzuständen. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber NI-DAQmx vereinfacht die Konfiguration und Durchführung von Messungen.

Produktmerkmale:

  • 16 Stromeingangskanäle, ±20 mA
  • Abtastrate: 500 S/s
  • Hochauflösender Modus mit 50/60 Hz Rauschunterdrückung
  • Auflösung: 24 bit
  • Isolierung: 250 Veff, CAT II, Kanal-gegen-Masse (Federklemme)
  • Anschlüsse: Federkraftklemme
  • Schutzbeschichtung: Nein
  • Temperatur-Betriebsbereich: -40 bis 70 °C




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: NI, National, Instruments, CompactRIO, CompactDAQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.280,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.376,80*
€ 1.638,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.366,29*
€ 1.625,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.328,87*
€ 1.581,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,07*
€ 1.553,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.280,81*
€ 1.524,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.