Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

785160-01 | PXIe-5763 PXI FlexRIO Digitizer, 4 Kanal, 500 MS/s,16 bit, 500 MS/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
785160-01 | PXIe-5763 PXI FlexRIO Digitizer, 4 Kanal, 500 MS/s,16 bit, 500 MS/s
785160-01 | PXIe-5763 PXI FlexRIO Digitizer, 4 Kanal, 500 MS/s,16 bit, 500 MS/s
Artikel-Nr.:
     269-785160-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     785160-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
National Instruments
NI
Digitizer
FlexRIO

NI 785160-01 | PXIe-5763 PXI FlexRIO Digitizer, 4 Kanal, 500 MS/s,16 bit, 500 MS/s.


Der PXIe-5763 ist ein PXI-Digitizer für FlexRIO zur Simultanabtastung von vier Kanälen mit 500 MS/s und einer Auflösung von 16 bit. Er bietet eine Bandbreite von 225 MHz für die Analogeingabe. Mit einem Signal-Rausch-Verhältnis von mehr als 73 dB eignet sich der PXIe-5763 ideal für Anwendungen, die einen großen Dynamikbereich mit einem Breitband-Digitizer erfordern. Der FlexRIO-Treiber bietet Unterstützung für endliche und kontinuierliche Streaming-Modi, und Sie können auf dem mit LabVIEW programmierbaren Kintex-UltraScale-FPGA von Xilinx benutzerdefinierte Algorithmen und Echtzeit-Signalverarbeitung implementieren. Das Modul PXIe-5763 ist in AC- und DC-gekoppelter Ausführung erhältlich und eignet sich ideal für Zeit- und Frequenzbereichsanwendungen wie etwa Radar Prototyping, LIDAR, Nachrichtenübertragung, Mikroskopie, OCT, Ereigniserkennung und Teilchenphysik.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PXI, PXIe-5763, 785160-01, 781749-01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.970,88*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21.052,09*
€ 25.051,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21.019,91*
€ 25.013,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.970,88*
€ 24.955,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.