Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

785173-01 | PXIe-7912, FlexRIO-FPGA-Coprozessor, KU040-FPGA, 4 GB DRAM, serielle Hochgeschwindigkeits-I/O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
785173-01 | PXIe-7912, FlexRIO-FPGA-Coprozessor, KU040-FPGA, 4 GB DRAM, serielle Hochgeschwindigkeits-I/O
785173-01 | PXIe-7912, FlexRIO-FPGA-Coprozessor, KU040-FPGA, 4 GB DRAM, serielle Hochgeschwindigkeits-I/O
Artikel-Nr.:
     269-785173-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     785173-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
CompactDAQ Controller
PXI Controller

NI 785173-01 | PXIe-7912, FlexRIO-FPGA-Coprozessor, KU040-FPGA, 4 GB DRAM, serielle Hochgeschwindigkeits-I/O.


Die PXI Express-Karte PXIe-7912 verfügt über einen FPGA der Reihe Kintex UltraScale von Xilinx, der mit LabVIEW oder Xilinx Vivado programmiert werden kann, um PXI-Express-Systeme um Signalverarbeitungsfunktionen zu erweitern. Dank der PCI-Express-x8-Architektur der 3. Generation und Peer-to-Peer-Streaming können FlexRIO-Coprozessormodule für PXI Daten zwischen anderen Modulen in einem PXI-Chassis mit bis zu 7 GByte/s ohne Host-Controller übertragen. Werden die Module gemeinsam mit anderen PXI-Messgeräten wie einem PXI-Vektorsignal-Transceiver verwendet, lässt sich der Funktionsumfang erweitern, sodass zum Beispiel komplexe Algorithmen in Echtzeit ausgeführt werden können. Durch den Kintex UltraScale KU040-FPGA eignet sich das PXIe-7912-Modul besonders für Anwendungen, die einen gewissen Signalverarbeitungsaufwand erfordern.

Produktmerkmale:

  • Bustyp: PXIe
  • Hilfs-I/O: 8 GPIO, 4 HSS
  • FPGA: Kintex UltraScale KU040
  • FPGA-Slices: 60600
  • Block-RAM (BRAM): 21 Mbit
  • DSP-Slices: 1920
  • Dynamischer RAM (DRAM): 4 GByte
  • PXI-Backplane-Verbindung: PCI-Express Gen3 x8




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fpga, NI, National, Instruments, PXI, Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.607,96*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.694,73*
€ 22.246,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.651,85*
€ 22.195,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.607,96*
€ 22.143,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.