Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

785707-01 | Netzkabel, AC, IEC C20 auf NEMA 5-20R, 100–125 V (0,25 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
785707-01 | Netzkabel, AC, IEC C20 auf NEMA 5-20R, 100–125 V (0,25 m)
785707-01 | Netzkabel, AC, IEC C20 auf NEMA 5-20R, 100–125 V (0,25 m)
Artikel-Nr.:
     269-785707-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     785707-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
Zubehör

NI 785707-01 | Netzkabel, AC, IEC C20 auf NEMA 5-20R, 100–125 V (0,25 m).


Das IEC-Stromkabel verwendet den Standard der International Electrotechnical Commission (IEC) für Geräte mit Netzkabel bis 250 V. Dieses Kabel ist in verschiedenen regionalen C19-Stromkonfigurationen erhältlich, z. B. 15 A/250 VAC für Taiwan, 15 A/125 V für Japan und weitere. Das IEC-Stromkabel unterstützt Wechselstrom.



Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PXI, CompactRIO, CompactDAQ, Power Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,70*
€ 251,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,37*
€ 242,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,17*
€ 226,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,96*
€ 208,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.