Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

785709-02 | Netzkabel, AC, IEC C20 auf C13, 100–240 V (2,5 m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
785709-02 | Netzkabel, AC, IEC C20 auf C13, 100–240 V (2,5 m)
785709-02 | Netzkabel, AC, IEC C20 auf C13, 100–240 V (2,5 m)
Artikel-Nr.:
     269-785709-02
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     785709-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
Zubehör

NI 785709-02 | Netzkabel, AC, IEC C20 auf C13, 100–240 V (2,5 m).


Das IEC-Stromkabel verwendet den Standard der International Electrotechnical Commission (IEC) für Geräte mit Netzkabel bis 250 V. Dieses Kabel ist in verschiedenen regionalen C19-Stromkonfigurationen erhältlich, z. B. 15 A/250 VAC für Taiwan, 15 A/125 V für Japan und weitere. Das IEC-Stromkabel unterstützt Wechselstrom.



Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: PXI, CompactRIO, CompactDAQ, Power Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.