Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-60320 C14
>
Artikel
785713-0112 | Netzkabel, AC, IEC C14 auf C13, 100–240 V (1,5 M)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
269-785713-0112
Hersteller:
NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
785713-0112
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-603...
NI 785713-0112 | Netzkabel, AC, IEC C14 auf C13, 100–240 V (1,5 M).
Das IEC-Stromkabel verwendet den Standard der International Electrotechnical Commission (IEC) für Geräte mit Netzkabel bis 250 V. Dieses Kabel ist in verschiedenen regionalen C19-Stromkonfigurationen erhältlich, z. B. 15 A/250 VAC für Taiwan, 15 A/125 V für Japan und weitere. Das IEC-Stromkabel unterstützt Wechselstrom.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Lager 269
>
Modulare Messtechnik / NI-220047
>
NI Zubehör-460909
Weitere Suchbegriffe:
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14
,
NI
,
National
,
Instruments
,
Zubehör
,
PXI
,
CompactRIO
,
CompactDAQ
,
Power Accessories
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,71*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,13*
€ 56,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen