Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

786982-01 | NI PXIe-5841 VST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
786982-01 | NI PXIe-5841 VST
786982-01 | NI PXIe-5841 VST
Artikel-Nr.:
     269-786982-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     786982-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
PXI

NI 786982-01 | NI PXIe-5841 VST.


Der PXIe-5841 ist ein Vektorsignal-Transceiver (VST) mit einer Momentanbandbreite von 1 GHz. Das Produkt vereint einen Vektorsignalgenerator, Vektorsignalanalysator und die Fähigkeiten einer seriellen High-Speed-Schnittstelle mit FPGA-basierter Verarbeitung und Steuerung in Echtzeit. Der PXIe-5841 bietet die Flexibilität einer Software-Defined-Radio(SDR)-Architektur mit der Leistungsfähigkeit von RF-Messgeräten. Der VST kombiniert die hohe Messgeschwindigkeit und den kompakten Formfaktor eines Testsystems im Produktionsumfeld mit der Flexibilität und Leistungsstärke von Stand-alone-Messgeräten für die Forschung und Entwicklung. Der PXIe-5841 ist optional mit einem leistungsfähigen LO-Modul ausgestattet, um Phasenrauschen, Messzeiten und EVM-Leistung zu optimieren. Der VST kann für das Testen verschiedener Mobilfunk- und Wireless-Standards wie Wi-Fi 6 und 5G NR verwendet werden. Darüber hinaus lässt sich der kompakte 2-HE-PXI-Express-Formfaktor des PXIe-5840 einfach für MIMO-Konfigurationen erweitern.

Produktmerkmale:

  • I/O Typ: RF
  • Echtzeitbandbreite RF-Generator: 1 GHz
  • Frequenzbereich RF-Generator: 9 kHz bis 6 GHz
  • Frequenzbereich RF-Analysator: 9 kHz bis 6 GHz
  • Echtzeitbandbreite RF-Analysator: 1 GHz
  • Typische Abstimmzeit Generator: 380 µs




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 103.377,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.