Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787037-0R3 | Geschirmter 5-poliger M12-Stecker (gerade) auf BNC, A-Kodierung, IP67, 0,3 m für FieldDAQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787037-0R3 | Geschirmter 5-poliger M12-Stecker (gerade) auf BNC, A-Kodierung, IP67, 0,3 m für FieldDAQ
787037-0R3 | Geschirmter 5-poliger M12-Stecker (gerade) auf BNC, A-Kodierung, IP67, 0,3 m für FieldDAQ
Artikel-Nr.:
     269-787037-0R3
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     787037-0R3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker gerade
bnc stecker

NI 787037-0R3 | Geschirmter 5-poliger M12-Stecker (gerade) auf BNC, A-Kodierung, IP67, 0,3 m für FieldDAQ.






Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, NI, National, Instruments, PXI, CompactRIO, CompactDAQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.