Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

787047-01 | PXIe-5830 Vektorsignal-Transceiver, 12 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
787047-01 | PXIe-5830 Vektorsignal-Transceiver, 12 GHz
787047-01 | PXIe-5830 Vektorsignal-Transceiver, 12 GHz
Artikel-Nr.:
     269-787047-01
Hersteller:
     NI - National Instruments
Herst.-Nr.:
     787047-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NI
National
Instruments
PXI

NI 787047-01 | PXIe-5830 Vektorsignal-Transceiver, 12 GHz.


Der PXIe-5830 unterstützt den Validierungs- und Produktionstest in Millimeterwellen-Frequenzbändern. Dieser Vektorsignal-Transceiver kombiniert einen Vektorsignalgenerator, Vektorsignalanalysator und eine serielle High-Speed-Schnittstelle mit FPGA-basierter Verarbeitung und Überwachung von Signalen in Echtzeit. Der PXIe-5830 unterstützt Sie beim Testen verschiedener Mobilfunk- und Wireless-Standards wie Wi-Fi 6. Sie können ein Prüfsystem im PXI-Express-Formfaktor so erweitern, dass es MIMO-Konfigurationen (Multiple Input, Multiple Output) mit phasenkohärenter Synchronisation unterstützt.

Produktmerkmale:

  • I/O Typ: RF
  • Echtzeitbandbreite RF-Generator: 1 GHz
  • Frequenzbereich RF-Generator: 5 GHz bis 12 GHz
  • Frequenzbereich RF-Analysator: 5 GHz bis 12 GHz
  • Echtzeitbandbreite RF-Analysator: 1 GHz
  • Typische Abstimmzeit Generator: —




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 117.161,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.