Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

80K-15 | Tastkopf, Hochspannung 1000X, 60Hz, 15kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
80K-15 | Tastkopf, Hochspannung 1000X, 60Hz, 15kV
80K-15 | Tastkopf, Hochspannung 1000X, 60Hz, 15kV
Artikel-Nr.:
     269-80K-15
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     618113
EAN/GTIN:
     0095969063517
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Tastkopf
multimeter fluke

FLUKE 80K-15 | Tastkopf, Hochspannung 1000X, 60Hz, 15kV


Fluke 80K-15 ist ein Hochspannungstastkopf zur Erweiterung der Messmöglichkeiten eines AC/DC-Spannungsmessgeräts auf 15.000 V Spitze AC oder DC mit Überspannungskategorie CAT I. Das bedeutet, dass der Tastkopf nur für Messungen bei strombegrenzten Schaltungen im Gerät verwendet werden kann. Beispiele sind Hochspannung in Fernsehgeräten oder Kopiergeräten. Diesen Tastkopf NICHT zur Messung von Hochspannung in Energieverteilungssystemen verwenden. Der Tastkopf bietet eine hohe Genauigkeit, wenn er mit einem Spannungsmessgerät mit 10 Megohm Eingangsimpedanz verwendet wird. 


Ausstattung und Highlights
  • Spannungsbereich: 0 bis 15 kV DC oder AC Spitze, 10 kV AC eff
  • Grundungenauigkeit: DC +/- 2% 60 Hz: +/- 5%
  • Teilungsverhältnis: 1000:1
  • Sicherheitsnormen: IEC 1010-2-031:1993, Typ B, 40 kV DC oder Spitze AC, 28 kV RMS AC, Überspannungskategorie CAT I (Spannung abgeleitet aus strombegrenzten Transformatoren).
  • Eingangswiderstand: 1000 Megohm
  • Erforderlicher Eingangswiderstand des Messgeräts: 10 Megohm

 



Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tastkopf, FLUKE, 80K-15
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 361,22*
€ 416,17*
Frei Haus
ab € 361,43*
€ 416,75*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 363,87*
€ 416,85*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 365,91*
€ 420,30*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,89*
€ 423,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,97*
€ 504,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,54*
€ 501,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,63*
€ 466,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,25*
€ 457,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,89*
€ 440,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
179
ab € 386,58*
Sonstiges
Fluke
3947781
ab € 721,74*
Sonstiges
Fluke
FLUKE 289
ab € 790,04*
Sonstiges
Fluke
1592901
ab € 251,31*
Sonstiges
Fluke
1592874
ab € 320,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.