Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

855-712-001 | Tastkopf, Passiv, PML712-RO 10:1, 350MHz, 300V, 2 m, BNC Read Out


Menge:  Stück  
Produktinformationen
855-712-001 | Tastkopf, Passiv, PML712-RO 10:1, 350MHz, 300V, 2 m, BNC Read Out
855-712-001 | Tastkopf, Passiv, PML712-RO 10:1, 350MHz, 300V, 2 m, BNC Read Out
Artikel-Nr.:
     269-855-712-001
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     855-712-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
pmk tastkopf

Passiver Tastkopf PML712-RO von PMK mit 350 MHz Bandbreite und BNC / Read Out Anschluss.



Die kompakte Bauform des Oszilloskop-Tastkopfes mit nur 2,5 mm Gehäusedurchmesser an der Tastkopfspitze ist ideal für Messungen an SMT Bauelementen. Sie erlaubt eine weit aus bessere Sicht auf das zu prüfende Bauteil, als herkömmliche Tastkopfgehäusedesigns.

Die eigentliche Tastkopfspitze ist nur 0,5 mm stark, vergoldet und federgelagert. Eine feste, aber stabilere Spitze steht dem Anwender ebenfalls zur Wahl. Die Spitzen können je nach Einsatzzweck einfach ausgetauscht werden.

Technische Daten:

  • Bandbreite: 350 MHz
  • Eingangskapazität: 9,5 pF
  • Eingangswiderstand: 10 MΩ
  • Eingangsteiler: 10:1
  • Anschluss: BNC mit Read-Out
  • Kompensationsbereich: 10-25 pF
  • Max. Spannung (DC+PK AC): 300V
  • Kabellänge: 1,3 m

Ausstattung und Highlights
  • Kompakte Bauform Ø 2,5 mm an der Tastkopfspitze
  • IC Kontaktierungssystem für Raster von 0,5 bis 1,27 mm  
  • Austauschbare Federspitze für sichere Kontaktierung
  • Koaxialer Aufbau  
  • Niedrige Eingangskapazität

Lieferumfang
PML Serie:

  • Tastkopf
  • Bedienungsanleitung
  • Federspitze vergoldet 0,5 mm
  • feste Spitze CuBe 0,5 mm
  • Ground Blade 2,5
  • Masseleitung 11 cm
  • Klemmhaken 2,5
  • 2 selbstklebende Cu Masseblättchen
  • Massefeder 2,5
  • Isolierkappe 2,5
  • Kodierringe (Set) 3x4 Farben
  • Schutzkappe 2,5
  • IC-Kappen 0,5 bis 1,27 mm pitch
  • PCB Adapter Kit 2,5
  • 2-Fuß Positionierer
  • Trimmstift T (nicht bei Low-Z Tastköpfen)
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Oszilloskop, Probe, Passiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,67*
€ 364,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,63*
€ 363,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,14*
€ 361,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,65*
€ 353,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,57*
€ 324,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PMK
855-701-000
ab € 155,33*
Sonstiges
PMK
855-711-A01
ab € 230,50*
Sonstiges
PMK
890-320-007
ab € 6,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.