Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-068-103 | Messleitung berührungssicher, Stecker 4mm stapelbar, gelb, 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-068-103 | Messleitung berührungssicher, Stecker 4mm stapelbar, gelb, 0,5m
934-068-103 | Messleitung berührungssicher, Stecker 4mm stapelbar, gelb, 0,5m
Artikel-Nr.:
     269-934-068-103
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     934068103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 50cm gelb
messkabel

Gelbe berührungssichere Messleitung.


Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beidseitig Sicherheitsstecker mit 4 mm Ø und Weitersteckmöglichkeit. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.

Länge 0,5m, stapelbarMax. Spannung 1000V AC/DC





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: messkabel gelb, berührungssicher, stapelbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
PSP-405
ab € 275,16*
Sonstiges
Good Will Instrument
PSP-603
ab € 275,40*
Sonstiges
Good Will Instrument
SPS-606
ab € 340,09*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 22,72*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 9,94*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01103058Z
ab € 36,04*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120317
ab € 397,90*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120052A
ab € 411,74*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120053A
ab € 553,23*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120410
ab € 171,86*
Sonstiges
PMK
930113100
ab € 5,22*
Sonstiges
PMK
930113101
ab € 5,21*
Sonstiges
PMK
932146100
ab € 3,25*
Sonstiges
PMK
932146101
ab € 3,28*
Sonstiges
PMK
972306100
ab € 12,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.