Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-095-101 | Messleitung berührungssicher, Stecker 4mm stapelbar, rot, 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-095-101 | Messleitung berührungssicher, Stecker 4mm stapelbar, rot, 1m
934-095-101 | Messleitung berührungssicher, Stecker 4mm stapelbar, rot, 1m
Artikel-Nr.:
     269-934-095-101
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     934095101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel

Rote berührungssichere Messleitung.


Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beidseitig Sicherheitsstecker mit 4 mm Ø und Weitersteckmöglichkeit. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.

Länge 1m, 2x 4mm stapelbare Bananenstecker
Max. Spannung 1000V AC/DC





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: berührungssicher, stapelbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
PSP-405
ab € 273,95*
Sonstiges
Good Will Instrument
PSP-603
ab € 277,92*
Sonstiges
Good Will Instrument
SPS-606
ab € 343,56*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01295457Z
ab € 21,91*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 9,61*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01103058Z
ab € 34,61*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120317
ab € 398,43*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120052A
ab € 412,07*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120053A
ab € 552,40*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01120410
ab € 172,73*
Sonstiges
PMK
930113100
ab € 5,14*
Sonstiges
PMK
930113101
ab € 5,13*
Sonstiges
PMK
932146100
ab € 3,26*
Sonstiges
PMK
932146101
ab € 3,27*
Sonstiges
PMK
972306100
ab € 12,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.