Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A800DI | Hochspannungs-Verstärker, linear, 2-Kanal, x100, ±400 V / 60 mA, 1 MHz, Phasen-Inverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
A800DI | Hochspannungs-Verstärker, linear, 2-Kanal, x100, ±400 V / 60 mA, 1 MHz, Phasen-Inverter
A800DI | Hochspannungs-Verstärker, linear, 2-Kanal, x100, ±400 V / 60 mA, 1 MHz, Phasen-Inverter
Artikel-Nr.:
     269-A800DI
Hersteller:
     Pendulum
Herst.-Nr.:
     A800DI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pendulum
Leistungsverstärker
Hochspannung
linear

Pendulum A800DI | Hochspannungs-Verstärker, linear, 2-Kanal, Verstärkung x100, Eingangsspannung ±4 V, Ausgangsspannung ±400 V / Ausgangsstrom 60 mA, Bandbreite max. 1 MHz mit Phasen-Inverter.


Der lineare Hochspannungsverstärker A800DI bietet eine feste, 100-fache Signalverstärkung mit einer hohen bipolaren Ausgangsspannung von -400 bis +400 V. Für die Signaleingabe eignet sich jede Signalquelle mit einer Amplitude von bis zu ±4 V.

Zwei unabhängige Verstärker in einem Gerät für hohe Genauigkeit:

Der Linearverstärker A800DI verfügt über einen Niederspannungs-Phasenwandler für Signale, die am Kanaleingang 1 anliegen. Das resultierende Signal kann mittels BNC-Kabel (im Lieferumfang enthalten) an Kanaleingang 2 angeschlossen werden. Beide Kanalausgänge liefern folglich ein gegenphasiges Signal. Wird zwischen den beiden Outputs eine Last angeschlossen, erhalten Sie eine effektive Verdopplung der Amplitude. Es ist zu beachten, dass diese Last keinen Massebezug hat. Für die Signalanalyse sind daher zwei Oszilloskop-Tastköpfe unter Einsatz einer entsprechenden Mathematikfunktion erforderlich.

Pendulum Instruments bietet eine Reihe von universell einsetzbaren Breitband-Linearverstärkern mit festem oder variablem Verstärkungsfaktor sowie einer bipolaren oder unipolaren Ausgangsspannung an. Es sind sowohl 1-Kanal- als auch 2-Kanal-Modelle verfügbar. Die Verstärkung erfolgt über die gesamte Bandbreite ultralinear. Zu den gängigen Anwendungen der Linearverstärker in der Forschung und Entwicklung oder in der Produktion gehören u. a. die Ansteuerung von Piezoaktoren, MEMS (Micro-Electro-Mechanical-Systems), OLEDs oder Flüssigkristallen. Die Verstärker sind für resistive und/oder kleine kapazitive Lasten ausgelegt. Der Ausgang verfügt über eine Strombegrenzung, um versehentlichen Kurzschlüssen entgegen zu wirken.


Ausstattung und Highlights
  • Anzahl Kanäle: 2
  • Niederspannungs-Phasenwandler für Kanaleingang 1 zur Verdopplung der Amplitude
  • Bandbreite: DC bis 1 MHz (bei 100 Vpp), DC bis 300 kHz (bei max. Vpp)
  • Ultralineare Verstärkung: x100, fest
  • Hohe Ausgangsspannung: -400 bis +400 V
  • Eingangsspannung: max. ±4 V (nominal)
  • Ausgangsstrom: 60 mA, mit Strombegrenzung
  • Hohe Anstiegsgeschwindigkeit: 400 V/µs
  • Eingangsimpedanz: 1 MΩ (30 pF)
  • Niedrige Ausgangsimpedanz: < 0,1 Ω
  • Stromversorgung: 220 V, 50/60 Hz
  • Maße: B 257 x H 102 x T 262 mm
  • Gewicht: 4 kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.178,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.344,27*
€ 9.929,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.311,05*
€ 9.890,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.198,52*
€ 9.756,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.178,52*
€ 9.732,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.