Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CM44-NIST | Stromzangenmultimeter, Hand, 60A/400A AC 600V AC/DC, D = Ø 30 mm, Temperatur Typ K, NIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CM44-NIST | Stromzangenmultimeter, Hand, 60A/400A AC 600V AC/DC, D = Ø 30 mm, Temperatur Typ K, NIST
CM44-NIST | Stromzangenmultimeter, Hand, 60A/400A AC 600V AC/DC, D = Ø 30 mm, Temperatur Typ K, NIST
CM44-NIST | Stromzangenmultimeter, Hand, 60A/400A AC 600V AC/DC, D = Ø 30 mm, Temperatur Typ K, NIST
CM44-NIST | Stromzangenmultimeter, Hand, 60A/400A AC 600V AC/DC, D = Ø 30 mm, Temperatur Typ K, NIST
CM44-NIST | Stromzangenmultimeter, Hand, 60A/400A AC 600V AC/DC, D = Ø 30 mm, Temperatur Typ K, NIST
CM44-NIST | Stromzangenmultimeter, Hand, 60A/400A AC 600V AC/DC, D = Ø 30 mm, Temperatur Typ K, NIST
CM44-NIST | Stromzangenmultimeter, Hand, 60A/400A AC 600V AC/DC, D = Ø 30 mm, Temperatur Typ K, NIST
Artikel-Nr.:
     269-CM44-NIST
Hersteller:
     Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
     CM44-NIST
EAN/GTIN:
     793950370452
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Vielfachmesszange
multimeter cativ

Teledyne FLIR CM44 | TRMS-Echteffektivwert-Vielfachmesszange (Multimeter mit Stromzange AC 400 A) mit rückführbarem NIST Kalibrierzertifikat und Typ-K-Thermoelement-Messfühler.


Professionelle und preisgünstige TRMS-Echteffektivwert-Stromzange. Sie wurde speziell für Elektriker entwickelt, die Aufträge in Wohn- und Gewerbegebäuden ausführen müssen.

Die FLIR CM4X-Strommesszangenserie ist mit der Accu-Tip™-Technologie ausgestattet, mit der sich Stromstärkenmessungen an dünnen Leitern genauer als je zuvor vornehmen lassen - bis auf das Zehntel genau.


Ausstattung und Highlights
  • Gleichspannungsmessung: 600 V
  • Wechselspannungsmessung (Digitaler Tiefpassfilter/VFD): 600 V
  • Wechselspannungsstromstärke Strommesszange (50 - 100 Hz) (100 - 400 Hz): 400 A
  • Wechselspannungsstromstärke Accu-Tip Strommesszange: 60 A AC
  • Frequenzmessung: 50 - 400 Hz
  • Widerstandsmessung: 60 kΩ
  • Kapazitätsmessung: 2.500 μF
  • Diode: 2 V
  • Gleichspannungsstromstärke in μA: 2.000 μA
  • Temperaturmessung: -40 °C bis 400 °C
  • Anzeige 3 5/6 Stellen 6.000 Zahlen
  • Durchgang 10Ω< und < 250 Ω
  • Aufzeichnung Min./Max./Mittelwert
  • Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display
  • Sturzfestigkeitstest 2 m
  • Zertifizierungen UL, CE
  • Kategorie CAT IV 300 V/CAT III 600 V
  • Zangenöffnung Max. 30 mm
  • Berührungslose Spannungserkennung (NCV)
  • Akku-/Batterietyp 2x AAA
  • mit rückführbarem NIST Kalibrierzertifikat
  • Garantie: Beschränkte lebenslange Garantie


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: multimeter, Teledyne, FLIR, Stromzange, TRMS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 276,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,56*
€ 390,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,76*
€ 386,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,66*
€ 360,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,01*
€ 347,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 276,64*
€ 329,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FLIR Systems
TA60
ab € 22,31*
Sonstiges
FLIR Systems
TA70
ab € 10,60*
Sonstiges
FLIR Systems
TA80
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.