Teledyne Flir CM85-2 | True RMS Stromzange, 1.000 A AC / DC, mit METERLiNK-App.
Die TRMS Stromzange CM85-2 von Teledyne Flir verfügt über erstklassige Leistungs- und Fehlerbehebungsfunktionen und ist selbst in anspruchsvollen Anwendungen und Umgebungen einsetzbar.
Die Current Clamp bietet erweiterte Fehlerbehebungsfunktionen, einschließlich VFD-Modus für Genauigkeit bei der Arbeit an VFD-gesteuerten Geräten und integriertem Einschaltstrom und Phasendrehung zur Vereinfachung der Motoranalyse
Dank der Bluetooth-Konnektivität und der METERLiNK-App führen Sie Ihre Messungen aus sicherer Entfernung durch (bis zu 10 m).
Zwei LED-Arbeitsleuchten erleichtern die Messungen in schwach beleuchteten Bereichen für schnellere und sicherere Inspektionen.
Die CM85-2 ist kompatibel mit der neuen METERLiNK App, die Funktionen wie Protokollvergleiche, Berichte, benutzerdefinierte Alarmschwellen und die Anbindung mehrerer Zähler bietet.
Ausstattung und Highlights
Ausstattung:
- True RMS Mehrfachmesszange bis 1.000 V AC / DC
- Im VFD-Modus wird durch Filter die variable Signal-Frequenz entsprechend aufbereitet und dadurch die genaue Frequenz und Spannungswerte gemessen. Wichtig ist dies im Service und bei Instandsetzungsarbeiten.
- Übertragung der gespeicherten Messwerte via Bluetooth
- Bluetooth-Reichweite: maximal 10 m
- Zangenöffnung: 45 mm
- Sicherheitskategorie: CAT IV-600V, CAT III-1000V
- Abmessungen (L x B x H): 276 mm × 101 mm × 50 mm
- Gewicht: 650 g mit Batterien