Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAQ-9600 | Datenlogger- / Schaltsystem, Mainframe, Grundgerät, 3 Slots, USB, LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAQ-9600 | Datenlogger- / Schaltsystem, Mainframe, Grundgerät, 3 Slots, USB, LAN
DAQ-9600 | Datenlogger- / Schaltsystem, Mainframe, Grundgerät, 3 Slots, USB, LAN
DAQ-9600 | Datenlogger- / Schaltsystem, Mainframe, Grundgerät, 3 Slots, USB, LAN
DAQ-9600 | Datenlogger- / Schaltsystem, Mainframe, Grundgerät, 3 Slots, USB, LAN
DAQ-9600 | Datenlogger- / Schaltsystem, Mainframe, Grundgerät, 3 Slots, USB, LAN
DAQ-9600 | Datenlogger- / Schaltsystem, Mainframe, Grundgerät, 3 Slots, USB, LAN
DAQ-9600 | Datenlogger- / Schaltsystem, Mainframe, Grundgerät, 3 Slots, USB, LAN
Artikel-Nr.:
     269-DAQ-9600
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     01AQ960000GT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger

GW Instek DAQ-9600 | Datenlogger-Schaltsystem, Mainframe, Grundgerät mit 3 Slots für Module DAQ-90x, USB, LAN.


Das GW Instek Datenerfassungssystem DAQ-9600 ist ein 3-Slot Mainframe mit eingebautem 6 1/2-stelligen Multimeter und verfügt über fünf hochwertige Module, um Ihnen eine effiziente und genaue Datenerfassung zu ermöglichen.

Ihre Datenerfassung wird durch die Protokollierung und Beobachtung der Ergebnisse in einer Vielzahl von Anzeigeoptionen zur einfachen Analyse gesteuert. Die kostenlose DAQ-Software »DAQ-Data Logger« unterstützt Sie bei der Steuerung der Messkanäle für Ihre spezifischen Testkonfigurationen von mehreren Datenerfassungseinheiten.

  • Großes 4,3 Zoll TFT-Farbdisplay
  • 3-Slot Mainframe mit eingebautem 6 ½-stelligem DMM
  • Grundgenauigkeit von 0,0035% DCV
  • 5 wählbare Switch-Module
  • Bis zu 450 Kanäle/s Scanrate
  • Bis zu 100k Samples interner Speicher
  • Misst und konvertiert 14 verschiedene Eingangssignale:
    • Temperatur mit Thermoelement, RTDs und Thermistor; Gleich-/Wechselspannung; 2- und 4-Leiter-Widerstand; Frequenz und Periode; Gleich-/Wechselstrom und Kapazität; direkte Dehnung und Brückendehnung
  • Mit dem DAQ970A kompatible Befehle
  • USB-Speicher unterstützt Kopieren/Protokollieren von Daten im Standalone-Betrieb
  • Schnittstellen: Digit I/O, LAN, USB-Host/Gerät und Mini-GPIB (optional)
  • Kostenlose PC-Software DAQ-Data Logger, ermöglicht einfache Konfiguration und Steuerung von Tests

Ausstattung und Highlights
  • Display: 4.3" Farb TFT LCD
  • Anzahl Slots: 3
  • Sample Rate: max 10 kSa/s
  • Interner Speicher: 100k Samples
  • Messungen Spannung:
    • Messbereich: 100 mV – 600 V DC || 100 mV – 300 V AC
    • Auflösung: 0.1 µV – 1 mV
    • Genauigkeit: 0,0035% DC || 0,05% AC
  • Frequenz: 3 Hz – 300 kHz
  • Messungen Stromstärke:
    • Messbereich: 1 µA – 2 A DC || 100 µA – 2 A AC
    • Auflösung: 1 pA – 1 µA DC || 100 pA – 1 µA AC
    • Genauigkeit: 0,05% DC || 0,10% AC
  • Schnittstellen: Digital I/O, LAN, USB host/device, Mini GPIB (optional, DAQ-9600-GPIB)
  • Abmesssungen (H x B x T): 107 mm x 267 mm x 380 mm
  • Gewicht: 4,5 kg


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: GW Instek, DAQ, DAQ-9600, Mainframe, Grundgerät, Schaltsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.388,62*
€ 1.501,39*
Frei Haus
ab € 1.502,64*
€ 1.613,60*
Frei Haus
ab € 1.463,82*
€ 1.613,60*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.501,39*
€ 1.786,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.492,76*
€ 1.776,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.447,65*
€ 1.722,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.418,87*
€ 1.688,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.388,62*
€ 1.652,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
DAQ-909
ab € 488,27*
Sonstiges
Good Will Instrument
DAQ-900
ab € 577,49*
Sonstiges
Good Will Instrument
DAQ-901
ab € 391,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.