Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAS1700/010 | Datenlogger, 6 Universal Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAS1700/010 | Datenlogger, 6 Universal Kanäle
DAS1700/010 | Datenlogger, 6 Universal Kanäle
DAS1700/010 | Datenlogger, 6 Universal Kanäle
DAS1700/010 | Datenlogger, 6 Universal Kanäle
DAS1700/010 | Datenlogger, 6 Universal Kanäle
DAS1700/010 | Datenlogger, 6 Universal Kanäle
DAS1700/010 | Datenlogger, 6 Universal Kanäle
DAS1700/010 | Datenlogger, 6 Universal Kanäle
DAS1700/010 | Datenlogger, 6 Universal Kanäle
DAS1700/010 | Datenlogger, 6 Universal Kanäle
Artikel-Nr.:
     269-DAS1700/010
Hersteller:
     Sefram
Herst.-Nr.:
     DAS1700/010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger

SEFRAM DAS1700/010 | Datenlogger, 6 Universal Kanäle


Der Datenlogger DAS1700 ist ein Hochgeschwindigkeitsrekorder, mit dem Sie mehrere Parameter erfassen können: Spannung, Strom (mit Nebenschluss oder Zange), Temperatur (Thermoelemente), Messungen an Sensoren (z. B. 0-10 V; 4-20 mA).

Sie können Ihre eigene Kanalkonfiguration einrichten, indem Sie aus den 4 verfügbaren Eingangsplatinen wählen: Universalplatine, Universalhochspannungsplatine, Dehnungsmessstreifenplatine und Multiplexplatine.

Bei geeigneter Kanalkonfiguration können Sie 6 bis 72 Kanäle und 16 Logikeingänge aufzeichnen.

Langzeitmessungen mit einer Abtastrate von 1 MSa / s (1 µs) sind möglich, wenn der interne Festplattenspeicher von 500 GB voll ausgenutzt wird.

Mit einer speziellen integrierten Funktion der Leistungsanalyse können Sie alle Ihre Parameter in einem einphasigen und dreiphasigen Netzwerk (50 Hz, 400 Hz und 1 kHz) aufzeichnen.

Diese Datenerfassungslösung kann über eine Ethernet- oder WiFi-Verbindung ferngesteuert werden, und die Ergebnisse können mit einer von Sefram entwickelten, lizenzfreien Software analysiert werden.


Ausstattung und Highlights
  • 6 Universal Kanäle
  • Schnelle Abtastrate: bis zu 1 MSa / s (1μs)
  • Bis zu 72 Kanäle (mit Multiplex-Karte)
  • Modulares Gerät durch Wechsel der Erfassungskarten

4 Karten optional verfügbar:

  • Universal-, Multiplex-, Dehnungsmessstreifen- und Hochspannungs-VDC-Messung
  • Bis zu 1000 VAC mit Hochspannungskarte und Messen von Pt100 und Pt1000 mit Multiplex-Karte
  • 16-Bit-Auflösung mit Multiplex-Karte / 14-Bit-Auflösung mit Universal-Karte
  • 500 GB SSD Interner Speicher
  • 16 Logikeingangskanäle mit Stromversorgung (12 V)
  • Breites 15,6-Zoll-Touchscreen-TFT-Display
  • USB- und LAN-Schnittstellen
  • Batterieoption ( bis zu 2 Stunden)
  • Transportkoffer und kostenlose Software zur Steuerung und Analyse im Lieferumfang


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hochvolt, DAS1700
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 14.418,47*
€ 14.509,16*
Frei Haus
ab € 15.715,42*
€ 16.294,66*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14.509,16*
€ 17.265,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14.484,43*
€ 17.236,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14.434,96*
€ 17.177,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14.418,47*
€ 17.157,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metrel
20992661
ab € 295,05*
Sonstiges
Sefram
207030301
ab € 309,19*
Sonstiges
Sefram
989006000
ab € 175,63*
Sonstiges
Sefram
989007000
ab € 176,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.