Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DCB500HZ-8GHZ | DC-Block 50Ohm 500Hz-8GHz SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DCB500HZ-8GHZ | DC-Block 50Ohm 500Hz-8GHz SMA
DCB500HZ-8GHZ | DC-Block 50Ohm 500Hz-8GHz SMA
DCB500HZ-8GHZ | DC-Block 50Ohm 500Hz-8GHz SMA
DCB500HZ-8GHZ | DC-Block 50Ohm 500Hz-8GHz SMA
Artikel-Nr.:
     269-DCB500HZ-8GHZ
Hersteller:
     PMK
Herst.-Nr.:
     DCB500HZ-8GHZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC-Blocker
dc-blocker

PMK DCB-500HZ-8GZ | DC Blocker mit einer Bandbreite von 500 Hz bis 8 GHz.


Ein koaxialer DC-Blocker wird verwendet, wenn eine DC-Trennung erforderlich ist, um empfindliche HF-Systeme zu schützen (Komponenten wie Empfänger oder Messtechnik). Dieser DC-Blocker erlaubt den Durchgang von Frequenzen zwischen 500 Hz und 8 GHz bei geringer Einfügedämpfung mit ausgezeichneter VSWR.


Ausstattung und Highlights
  • Bandbreite von 500 Hz bis 8 GHz
  • Impedanz: 50 Ohm
  • RF Input Power: 1 W max.
  • DC Input Voltage: 50 V max.
  • V.S.W.R. (voltage standing wave ratio) max: 1,5
  • Arbeitsbereich: -40° C bis +85° C
  • Einfügungsdämpfung: 1,4 dB
  • Anschluss SMA (männlich) auf SMA (weiblich)
  • Eingangsimpedanz: 50 Ω
  • Maße: 20 mm x 25 mm x 11.5 mm
  • Gehäuse: Aluminium
  • Gewicht: 20 g
  • Garantie: 12 Monate


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: HF-Abschwächer, Dämpfungsglieder, Attenuator, Power-Limiter, DC Blocker, Tiefpass-Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 327,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,85*
€ 452,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,06*
€ 451,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,10*
€ 432,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,09*
€ 428,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,43*
€ 389,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
N9311X-541
ab € 57,52*
Sonstiges
Keysight Technologies
N9311X-545
ab € 190,63*
Sonstiges
PMK
C061360
ab € 25,36*
Sonstiges
PMK
C100574
ab € 34,91*
Sonstiges
PMK
C100632
ab € 46,34*
Sonstiges
PMK
C103540
ab € 47,07*
Sonstiges
PMK
E052512
ab € 68,61*
Sonstiges
PMK
E052522
ab € 77,71*
Sonstiges
PMK
E052532
ab € 89,29*
Sonstiges
PMK
E052542
ab € 98,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.