Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DM166 | TRMS-Multimeter, 4 Stellen, integr. 80 x 60 px Wärmebilddetektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DM166 | TRMS-Multimeter, 4 Stellen, integr. 80 x 60 px Wärmebilddetektor
DM166 | TRMS-Multimeter, 4 Stellen, integr. 80 x 60 px Wärmebilddetektor
DM166 | TRMS-Multimeter, 4 Stellen, integr. 80 x 60 px Wärmebilddetektor
DM166 | TRMS-Multimeter, 4 Stellen, integr. 80 x 60 px Wärmebilddetektor
DM166 | TRMS-Multimeter, 4 Stellen, integr. 80 x 60 px Wärmebilddetektor
DM166 | TRMS-Multimeter, 4 Stellen, integr. 80 x 60 px Wärmebilddetektor
DM166 | TRMS-Multimeter, 4 Stellen, integr. 80 x 60 px Wärmebilddetektor
DM166 | TRMS-Multimeter, 4 Stellen, integr. 80 x 60 px Wärmebilddetektor
DM166 | TRMS-Multimeter, 4 Stellen, integr. 80 x 60 px Wärmebilddetektor
Artikel-Nr.:
     269-DM166
Hersteller:
     Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
     DM166
EAN/GTIN:
     0793950391662
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Infrarotkamera

Teledyne FLIR DM166 | Multimeter, Hand 4 Stellen, TRMS mit Wärmebildkamera 80x60px, -10 °C bis 150°C, IP40.


Das DM166 ist das preisgünstigste Multimeter mit integrierter Wärmebildkamera und ein unverzichtbares Werkzeug für Elektriker, Automatisierungstechniker, Elektroniker und HLK-Techniker. Mit seiner infrarotgesteuerten Messhilfetechnologie IGM™ (Infrared Guided Measurement) und dem integrierten FLIR Wärmebildsensor mit einer Auflösung von 80 × 60 Pixeln führt Sie das DM166 visuell zu den genauen Positionen von Temperaturanomalien und potenziellen Problemen – schneller, sicherer und effizienter. Das funktionsstarke Multimeter ist ein ideales Werkzeug für die Analyse und Beseitigung komplexer Störungen bei Hoch- und Niederspannungsanwendungen.


Ausstattung und Highlights
  • Digitales Multimeter mit VFD-Tiefpassfiltermodus, TRMS Echteffektivwert und berührungslose Spannungsprüfung (NCV)
  • Spannung AC/DC bis 600 V, AC/DC Strom bis 10 A, LoZ, Widerstand bis 60 MΩ, Durchgang, Kapazität bis 10.000 µF, Diode, Temperatur -40 °C bis 400 °C (über ext. Thermoelement)
  • 76 mm TFT-Farbdisplay mit 6.000 Digits
  • Wärmebildkamera mit 4.800 Pixel (80 x 60px)
  • Thermische Empfindlichkeit: ≤ 0,15 °C (150 mK)
  • Emissionsgrad: 4 Voreingestellte Stufen, individuell einstellbar
  • Messgenauigkeit: 3 °C oder 3,5 %
  • Messbereich: -10 °C bis 150 °C
  • Sichtfeld: (B x H) 50° x 385°
  • Fix Fokus
  • Laserpointer
  • Farbpaletten: Eisen, Regenbogen, Graustufen
  • Bereich/Spanne Automatisch
  • Gleichzeitige Anzeige von Wärmebild- und Thermoelement-Messwerten
  • Thermoelement-Eingang mit Thermoelement-Messfühler (Typ K) mit einem Temperatur Bereich von -40°C bis 1.200°C
  • Sturzfestigkeitstest: 3 m
  • Integrierte LED-Arbeitsleuchten
  • Displaygröße: 2,8 Zoll
  • Automatische Abschaltung
  • Sicherheit CAT III 1.000 V, CAT IV 600 V
  • Abmessungen B 86,4 x H 190 x T 48,3 mm, Gewicht: 428 g
  • Garantie 10 Jahre

Lieferumfang
  • DM166, Lithium Akkus, Silikon-Messleitungen, weiche Tragetasche
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Thermokamera, Wärmebildkamera, Multimeter, Multitester, Wärmebild-Multimeter, Wärmebildmultimeter, multimeter, Teledyne, FLIR, Wärmebildkamera / Multimeter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 441,81*
€ 518,38*
Lager 269
1
Frei Haus
ab € 440,36*
€ 518,41*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,41*
€ 616,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,26*
€ 608,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,63*
€ 556,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,08*
€ 546,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,36*
€ 524,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FLIR Systems
TA04-KIT
ab € 67,99*
Sonstiges
FLIR Systems
TA50
ab € 20,21*
Sonstiges
FLIR Systems
TA60
ab € 20,29*
Sonstiges
FLIR Systems
TA70
ab € 10,09*
Sonstiges
FLIR Systems
TA72
ab € 121,68*
Sonstiges
FLIR Systems
TA74
ab € 176,86*
Sonstiges
FLIR Systems
TA15
ab € 45,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.