Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flir DM286 | Industrielles Handmultimeter mit integrierter Wärmebildkamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flir DM286 | Industrielles Handmultimeter mit integrierter Wärmebildkamera
Flir DM286 | Industrielles Handmultimeter mit integrierter Wärmebildkamera
Flir DM286 | Industrielles Handmultimeter mit integrierter Wärmebildkamera
Flir DM286 | Industrielles Handmultimeter mit integrierter Wärmebildkamera
Flir DM286 | Industrielles Handmultimeter mit integrierter Wärmebildkamera
Flir DM286 | Industrielles Handmultimeter mit integrierter Wärmebildkamera
Flir DM286 | Industrielles Handmultimeter mit integrierter Wärmebildkamera
Flir DM286 | Industrielles Handmultimeter mit integrierter Wärmebildkamera
Artikel-Nr.:
     269-DM286
Hersteller:
     Teledyne FLIR
Herst.-Nr.:
     DM286
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
multimeter cativ
multimeter

Flir DM286 | Industrielles Handmultimeter mit integrierter Wärmebildkamera, inkl. Datenlogger-Funktion, 6000 Digits, 1.000 V AC/DC, -5 – 300° C.


Das Flir DM286 ist ein All-in-One Echtzeit-Digitalmultimeter mit integrierter Wärmebildkamera (-5 – 300° C) und Digitalkamera. Dank der IGM Technologie (Infrared Guided Measurement) mit einer Auflösung von 160 x 120 Pixel erkennen Sie potenziell gefährliche Probleme frühzeitig und sind hierbei stets sicher.

Das Flir DM286 verwendet die bewährte Flir MSX Technologie (Multi-spectral Dynamic Imaging) zur Verbesserung der Klarheit, indem Details von Kanten und Umrissen in die Wärmebilder eingebettet werden.

Erfassen Sie mit diesem All-in-One Handmultimeter mehr als 20.000 radiometrische Bilder, 100 Logdateien sowie thermische und visuelle Videoclips.

Das integrierte LED-Arbeitslicht eignet sich bestens zum Ausleuchten schwach beleuchteter Bereiche. Die 2 austauschbaren Lithium-Polymer-Akkus, gewährleisten einen ganztägigen Betrieb.

Das DM286 ist kompatibel mit der neuen METERLiNK App, die Funktionen wie Protokollvergleiche, Berichte, benutzerdefinierte Alarmschwellen und die Anbindung mehrerer Zähler ermöglicht. Protokollieren Sie mit diesem Multimeter Ihre Messergebnisse auch in der Flir Thermal Studio Software.


Ausstattung und Highlights

Produktmerkmale:

  • IGM (Infrared Guided Measurement) für sicherere, berührungslose thermische Inspektionen
  • Unübertroffene Wärmebildklarheit mit MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging)
  • Nahtlose Integration mit METERLiNK App

Ausstattung:

  • Display: 6000 Digits
  • Spannungsmessung: 1.000 V AC RMS ±(1.0% + 3) // 1.000 V DC ±(0.09%+3)
  • Wärmebildkamera-Auflösung: 160 × 120 px (19,200 Pixel)
  • Field of View (FOV): 57° × 44°
  • Bildwiederholrate: 9 Hz
  • Temperaturbereich: -5°C - 300°C
  • Kabellose Kommunikation: Bluetooth BLE
  • Kommunikations-Protokoll: METERLiNK
  • Gewicht: 569 g (ohne Batterien)
  • Abmessungen (L × B × H): 200 mm × 96 mm × 56 mm
  • Sicherheit: CAT IV-600 V, CAT III-1000 V
  • Schutzklasse: IP40

Lieferumfang

Lieferumfang:

  • DM286 Multimeter
  • 1 Satz CAT IV 600 V Messleitungen
  • 1 Satz CAT IV 600 V Alligator Klemmen
  • 1 × Typ A auf Micro-USB Kabel
  • 1 × Thermoelement Typ K
  • 1 × Carrying Case
  • 1 × FLIR Quick Start Guide
  • 1 × FLIR Garantiekarte
  • 2 × TA04 aufladbare Akkus
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Teledyne Flir, Handmultimeter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 711,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,52*
€ 940,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,91*
€ 928,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,60*
€ 890,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 733,51*
€ 872,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 711,16*
€ 846,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FLIR Systems
TA10
ab € 44,68*
Sonstiges
FLIR Systems
TA10-F
ab € 44,70*
Sonstiges
FLIR Systems
TA04-KIT
ab € 71,34*
Sonstiges
FLIR Systems
TA60
ab € 22,31*
Sonstiges
FLIR Systems
TA70
ab € 10,60*
Sonstiges
FLIR Systems
TA72
ab € 156,88*
Sonstiges
FLIR Systems
TA74
ab € 177,11*
Sonstiges
FLIR Systems
TA80
ab € 17,04*
Sonstiges
FLIR Systems
TA15
ab € 45,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.