| |
|
| Artikel-Nr.: 269-DMM6500 Herst.-Nr.: DMM6500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keithley DMM6500 | 6½-stelliges Digitalmultimeter mit 15 Messfunktionen wie Kapazitäts- und Temperaturmessungen, 5-Zoll Touchscreen-Display und vielen Anschlussmöglichkeiten.Das DMM6500 von Keithley ist ein hochmodernes Labor-/System-Digitalmultimeter. Sein herausragendes Merkmal ist das großzügige 5-Zoll 6½-stellige Touchscreen-Display, das eine intuitive Interaktion und klare Visualisierung der Messdaten bietet. Ideal sowohl für das Labor als auch für die Systemintegration gewährleistet dieses DMM präzise Ergebnisse über 15 Messfunktionen, einschließlich Kapazität und verschiedenen Temperatursensoren (RTD, Thermistor, Thermoelement). Das Gerät verfügt über einen hochgeschwindigkeits Digitalisierer mit 1 MS/s zur Erfassung von Spannungs- oder Stromwellenformen, was den Bedarf an zusätzlicher Ausrüstung eliminiert. Mit seiner fortschrittlichen DCV-Genauigkeit von 25 PPM für ein Jahr können Sie Ihre Kalibrierintervalle verlängern und die Produktivität optimieren. Ausgestattet mit Standard USB-TMC, LXI/Ethernet-Schnittstellen sowie optionalen GPIB und RS-232 Modulen passt sich der DMM6500 nahtlos an verschiedene Messumgebungen an. Entwickelt, um den Anforderungen moderner Elektronik gerecht zu werden, unterstützt der DMM6500 Multi-Kanal-Scans mit bis zu 10 Kanälen, was automatisierte Messungen und Systemprofilerstellung erleichtert. Ob Sie komplexe Wellenformen analysieren oder Leistungszustände batteriebetriebener Geräte profilieren möchten, der DMM6500 ist Ihr verlässlicher Partner für präzise, aussagekräftige Messungen. Weitere Merkmale: - Großer interner Speicher für bis zu 7 Millionen Messwerte.
- Mehrsprachige Modi einschließlich SCPI, TSP Skripting und Emulationsmodi für Keithley 2000 und Keysight 34401A.
- Unterstützt durch eine umfassende Dreijahresgarantie, die Zuverlässigkeit und Sorgenfreiheit bietet.
Ausstattung und Highlights - Modernes Touchscreen-Display: Intuitive Bedienung über ein großes 5-Zoll kapazitives Touchscreen mit 6½-stelliger Auflösung.
- Vielseitige Messfunktionen: Von Kapazität bis hin zu präzisen Temperaturmessungen deckt der DMM6500 15 Funktionen mit erweiterten Messbereichen ab.
- Hohe Geschwindigkeit der Digitalisierung: Erfassen Sie transiente Ereignisse mit einem integrierten 1 MS/s Digitalisierer, ideal für detaillierte Wellenformanalyse.
- Erweiterte Kalibrierintervalle: Profitieren Sie von einer Grundgenauigkeit von 25 PPM DCV für ein Jahr, ermöglicht längere Kalibrierzyklen.
Lieferumfang - DMM6500 Digitalmultimeter
- Netzkabel
- Ein Paar, Standard-Prüfleitungssatz, 1000 V Cat I
- USB-Kabel, Typ A zu Typ B, 1 m
- Kalibrierungszertifikat
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter, Tektronix, Tek, Keithley, DMM, DMM6500, Kapazitätsmessung, Temperaturmessung |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.225,40* | € 1.346,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.254,29* | € 1.346,63* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.317,05* | € 1.401,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.315,87* | € 1.448,59* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.560,26* | € 1.665,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|