| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 269-DSOX4022G Herst.-Nr.: DSOX4022G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Keysight DSOX4022G | 2-Kanal Digital-Speicher-Signal Oszilloskop, Bandbreite 200 MHz, bis 5 GS/s Abtastrate, Signalerfassungsrate von 1.000.000 Signalen/s, 12,1" Touch Farb-Bildschirm mit Touch Zone Trigger. Mehr Komfort und echte Produktivitätssteigerungen ergeben sich bei diesem Keysight Oszilloskop der InfiniiVision 4000G X Serie durch die Bedienung über den kapazitiven 12,1" Touch Screen für eine noch schnellere Darstellung von Messinformationen auf dem Bildschirm. Der InfiniiScan Touch Zone Trigger vereinfacht das Triggern: nur ein Kästchen auf dem Bildschirm mit dem Finger um das interessierende Signalereignis ziehen und schon triggert das Oszilloskop darauf. Es können 2 Triggerzonen gewählt werden. Das Oszilloskop reagiert dank der hohen Signalerfassungsrate von 1 Mio. wfm/s blitzschnell auf Einstellungsänderungen auch wenn Digitalkanäle, Protokolldekodierung, mathematische Funktionen oder automatische Messfunktionen aktiviert sind. Das erhöht die Erfassungswahrscheinlichkeit um ein Vielfaches für zufällige oder seltene Ereignisse, die langsameren Oszilloskopen oft entgehen. Diese Oszilloskope sind ungewöhnlich vielseitig, denn sie vereinen in sich die möglichen Funktionen von vielen Messgeräten: Oszilloskop, Logik-Analysator, Protokoll-Analysator, Voltmeter und 2-Kanal Arbiträr-Funktionsgenerator. Und Ihr Invest ist optimal geschützt, denn alle Modelle sind in jeder Hinsicht - auch Bandbreite - bei Bedarf aufrüstbar. Die Oszilloskope der InfiniiVision 4000G Serie erhalten Sie mit Bandbreiten von 200 MHz bis 1,5 GHz. Des Weiteren haben Sie die Wahl zwischen 2- oder 4-Kanal DSO-Modellen sowie zwischen 2+16 Kanal / 4+16 Kanal MSO Modellen. Die hier vorgestellte Variante DSOX4022G verfügt über eine Bandbreite von 200 MHz sowie 2 Kanäle. Die InfiniiVision Oszilloskope der 4000G Serie verfügen im Vergleich zur 4000A Serie über viele Funktionen, die zuvor nicht oder nur optional verfügbar waren. Standardmäßig integriert sind nun: - Segmentierter Speicher
- Waveform- und Messhistogramme
- Dual Waveform Generator mit 20 MHz
- I2C, SPI, UART (RS232/422/485), I2S, USB PD Serial Trigger & Decode
- Mask & Measurment Limit Testing
- Frequency Response Analysis (Bode Plots)
- HDTV Video Triggering und Analyse
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Keysight, MSOX, DSOX, 4000G Serie |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |