Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E2616A | Wedge IC-Kontaktierungsadapter 8-pol, 0,65mm, (1 Stück)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E2616A | Wedge IC-Kontaktierungsadapter 8-pol, 0,65mm, (1 Stück)
E2616A | Wedge IC-Kontaktierungsadapter 8-pol, 0,65mm, (1 Stück)
Artikel-Nr.:
     269-E2616A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     E2616A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Tastkopf
Zubehör
Probe

Keysight (vormals Agilents elektronische Messtechnik) E2616A | 8-poliger Testadapter für SMD-ICs vom Gehäusetyp TQFP und PQFP


Dieser keilförmige Testadapter E2616A ist ein unentbehrliches Hilfsmittel im Labor, um SMD-ICs für Messungen zu kontaktieren. Wer schon einmal versucht hat eine mechanisch stabile Verbindung bei diesen IC-Gehäusetypen für eine Messung zu erhalten, wird dieses Tool nicht mehr missen wollen. Kurzschlüsse benachbarter IC-Anschlüsse werden vermieden, Vermeidung von elektrischen und/oder mechanischen Problemen, um einen feinen Draht an ein IC-Anschluss zu löten oder das festhalten von 2 Tastkopfspitzen bei gleichzeitiger Beobachtung oder Einstellung des Oszilloskops - das alles sind Situationen, in denen dieses handliche Tool eine deutliche Vereinfachung bringt.


Ausstattung und Highlights
  • Einfache Handhabung und Kontaktierung der IC-Anschlüsse
  • Sicher, ohne dass Kurzschlüsse zwischen benachbarten IC-Anschlüssen erfolgen
  • Kontakt ohne mechanische Beschädigung der IC-Anschlüsse
  • Kontaktiert den jeweiligen IC-Anschluss an 2 Seiten durch Stifte mit 0,65 mm Durchmesser
  • 8-polige Ausführung
  • Betriebsspannung bis 40 V (DC+Spitze AC)
  • Betriebsstrom maximal 0,5 A
  • Kapazität zwischen zwei Kontakten: 2 pF (typisch)
  • Eigeninduktivität: 15 nH (typisch)
  • Kontaktwiderstand weniger als 0,1 Ω 


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Ersatzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,00*
€ 383,41*
Frei Haus
ab € 355,40*
€ 436,09*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,41*
€ 456,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,00*
€ 454,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,69*
€ 426,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,54*
€ 415,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,00*
€ 381,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
E2614A
ab € 328,18*
Sonstiges
Keysight Technologies
E2615A
ab € 227,72*
Sonstiges
Keysight Technologies
E2644A
ab € 519,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.