| |
|
| Artikel-Nr.: 269-EDU34450A Herst.-Nr.: EDU34450A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keysight EDU34450A | Digital Multimeter, 5½ Stellen, Dual Display, 110 Messwerte/s, besonders robust, Smart Bench Systemmultimeter ideal für Industrie und Ausbildung.Das Keysight EDU34450A ist ein modernes Digitalmultimeter (DMM) mit einer Auflösung von 5½ Stellen und einer Messrate von bis zu 110 Messwerten/s für geschwindigkeitskritische Tests. Das EDU34450A verfügt über einen großzügigen internen Speicher, der eine verlängerte Datenaufzeichnung von bis zu 5.000 Datenpunkten ermöglicht. Bei der Entwicklung des Multimeters wurde speziell auf höchste Zuverlässigkeit und ein besonders robustes Design geachtet. Das EDU34450A kombiniert Hard- und Softtasten. Für den einfachen Zugriff auf die am häufigsten verwendeten Messfunktionen verfügt es über Funktionstasten, sogenannte Hardkeys. Darüber hinaus ermöglichen Ihnen die intuitiv zu bedienenden Softkeys erweiterte Konfigurationen, wenn dies erforderlich ist. Das DMM verfügt über ein integriertes Gigabit-LAN und USB. Die Remote-Konnektivität ermöglicht Ihnen die Verbindung mit der PathWave BenchVue DMM-Software für eine erweiterte Datenprotokollierung und den Export der protokollierten Daten. Das EDU34450A verfügt über ein 7-Zoll Farbdisplay mit zwei Messwert-Anzeigen. Mit dieser Innovation zeigen Sie Ihr Mess-Setup, den Gerätestatus, Messwerte und Statistiken auf einmal an, ohne durch mehrere Bildschirme blättern zu müssen. Das Multimeter verfügt darüber hinaus über ein sekundäres Display, auf dem Sie die primären und sekundären Komponenten Ihres Eingangssignals gleichzeitig sehen können. Das EDU34450A bietet außerdem einen integrierten USB-Speicheranschluss, so dass Sie ein USB-Flash Laufwerk verwenden können, um Ihr DMM-Setup zu speichern. Diese Funktion hilft Ihnen, das gleiche Setup in allen DMMs in Ihrem Labor zu installieren. Produktmerkmale: - Misst 11 Eingangssignale: Gleichspannung, Gleichstrom, Echteffektiv-Wechselspannung, Wechselstrom, Zwei- und Vierleiterwiderstand, Frequenz, Durchgang, Diodentest, Temperatur und Kapazität
- Spezielles 7-Zoll Farbdisplay mit Doppelanzeige
- Schnelle Leserate von bis zu 110 Messwerten/s für geschwindigkeitskritische Messungen
- 5.000 Punkte Protokollierungsspeicher zur Aufzeichnung weiterer Daten und Durchführung von Analysen mit graphischer Anzeige im Display
- USB und LAN für flexible PC-Anbindung
- USB-Flash-Laufwerk-Unterstützung zum Kopieren/Laden der Konfiguration für wiederholten Testaufbau
- Inklusive PathWave BenchVue DMM-Software für Fernsteuerung und Datenprotokollierung
- CAT II, 300 V: CAT I 1000 Vdc 750 Vac rms
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, Multimeter, Multitester, keysight multimeter, lan prüfgerät, Keysight, Digital, EDU, 34450A, Bildung, Education |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 705,78* | € 779,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 696,37* | € 793,58* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 800,90* | € 877,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|