Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDUX1052G | Oszilloskop, 2 Kanal, 50 MHz, 100.000 wfm/s, WaveGen, LAN, Smart Bench Essential


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDUX1052G | Oszilloskop, 2 Kanal, 50 MHz, 100.000 wfm/s, WaveGen, LAN, Smart Bench Essential
EDUX1052G | Oszilloskop, 2 Kanal, 50 MHz, 100.000 wfm/s, WaveGen, LAN, Smart Bench Essential
EDUX1052G | Oszilloskop, 2 Kanal, 50 MHz, 100.000 wfm/s, WaveGen, LAN, Smart Bench Essential
EDUX1052G | Oszilloskop, 2 Kanal, 50 MHz, 100.000 wfm/s, WaveGen, LAN, Smart Bench Essential
EDUX1052G | Oszilloskop, 2 Kanal, 50 MHz, 100.000 wfm/s, WaveGen, LAN, Smart Bench Essential
EDUX1052G | Oszilloskop, 2 Kanal, 50 MHz, 100.000 wfm/s, WaveGen, LAN, Smart Bench Essential
EDUX1052G | Oszilloskop, 2 Kanal, 50 MHz, 100.000 wfm/s, WaveGen, LAN, Smart Bench Essential
EDUX1052G | Oszilloskop, 2 Kanal, 50 MHz, 100.000 wfm/s, WaveGen, LAN, Smart Bench Essential
EDUX1052G | Oszilloskop, 2 Kanal, 50 MHz, 100.000 wfm/s, WaveGen, LAN, Smart Bench Essential
Artikel-Nr.:
     269-EDUX1052G
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     EDUX1052G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
oszilloskop 2-kanal
oszilloskop
oszilloskop 50mhz

Keysight EDUX1052G | Oszilloskop InfiniiVision 1000 X Serie für Ausbildung und Studium, 2 Kanal, 50 MHz Bandbreite, Abtastrate 1 GSa/s, integr. 20 MHz Signal Generator.


Die Oszilloskope der Keysight EDUX-Reihe basieren auf den Keysight Oszilloskopen der 1000 X Serie. Die 1000 X-Serie nutzt dabei dieselbe Technologie wie die Keysight High-End-Oszilloskope und ermöglicht es Schülern und Studenten, auf derselben Hardware und Software zu lernen, die in führenden Forschungs- und Entwicklungs-Abteilungen verwendet wird.

Jedes Gerät verfügt über Messmöglichkeiten und softwarebasierte Analysen, die Ihnen professionelle Messungen und das Erlangen von Fachwissen in Ausbildung und Studium ermöglichen. Bieten Sie Ihren Schülern und Studenten eine qualitativ hochwertige Ausbildung und bereiten Sie sie mit professionellen Instrumenten auf die Zukunft vor.

Die Variante EDUX1052G verfügt über 2 analoge Kanäle, eine Bandbreite von 50 MHz, eine Abtastsrate von 1 GSa/s sowie einen integrierten 20 MHz Funktionsgenerator. Alternativ erhalten Sie das Keysight EDUX Oszilloskop der 1000 X Serie auch ohne Funktionsgenerator (EDUX1052A).

Produktmerkmale:

  • Integrierte Trainingssignale, mit denen die Schüler / Studenten schnell lernen können, Signale zu erfassen und zu analysieren.
  • Das Ressourcen-Kit für Ausbilder und Lehrende enthält dynamische Lehrlabors, eine umfassende Laboranleitung, ein Tutorial, das speziell für Studenten geschrieben wurde sowie ein PowerPoint-Folienset mit den Grundlagen des Oszilloskops für Professoren und Laborassistenten.
  • Speziell für IoT-Systeme entwickelte, angewandte Kursunterlagen.
  • Bode-Plots sind grundlegende Konzepte. Die Frequenzgang-Analysatorfunktion der 1000 X-Serie ist das perfekte Werkzeug, um den Schülern das Verständnis der Verstärkung und Phasenleistung von passiven RLC-Schaltkreisen oder aktiven Operationsverstärkern zu erleichtern.
  • Mit der BenchVue-Software mit der BV0004B BenchVue-Oszilloskop-App (Standard) können Sie die 1000X-Serie und mehrere Messungen gleichzeitig steuern und visualisieren.

Ausstattung und Highlights
  • Analoge Kanäle: 2
  • Bandbreite: 50 MHz
  • Triggereingang als „dritter Kanal“ mit Anzeige auf Bildschirm verwendbar
  • Messkurven-Updaterate: 100.0000 wfms/sec
  • Max. Abtastrate: 1 GSa/s
  • Max. Speichertiefe: 200.000 pts
  • Integrierte automatische Signalparametermessungen: 14 Amplitude, 14 Timing und 4 Pulse Count Measurements, Bode Plot
  • Mathematik-Funktionen: Add, Subtract, Multiply, Divide, FFT (Magnitude und Phase), Low Pass Filter
  • Erweiterte Triggermöglichkeiten (alle typischen seriellen Trigger sind Standard)
  • Serieller Protokollanalysator für die Standards: ²C, UART/RS-232
  • Standardmäßig sind Trainingssignale integriert
  • Integriertes Digitalvoltmeter (DVM)
  • Integrierter Frequenzzähler
  • Farbbildschirm: Bildschirmdiagonale ca. 18 cm (7.0 Zoll), TFT LCD WVGA
  • Interface: USB (host und device), LAN
  • 3 Jahre Garantie

Lieferumfang
  • Oszilloskop
  • 2 passive Tastköpfe N2142A
  • Netzkabel
  • Kalibrierungszertifikat
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Keysight, InfiniiVision, EDUX, 1000X, Oscilloscope, Education, Studium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 725,26*
€ 812,18*
Lager 269
3
Frei Haus
ab € 789,19*
€ 878,94*
Frei Haus
ab € 780,34*
€ 891,72*
Frei Haus
ab € 809,54*
€ 899,17*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,94*
€ 1.045,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 860,92*
€ 1.024,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,85*
€ 979,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 808,67*
€ 962,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 789,19*
€ 939,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Keysight Technologies
10076C-
ab € 588,52*
Zubehör
Keysight Technologies
1146B
ab € 845,66*
Zubehör
Keysight Technologies
N2738A
ab € 119,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.