Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EL34143A | Elektronische Last, DC, 1-Kanal, 350 W / 150 V / 60 A, USB/LAN, mit Datenlogger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EL34143A | Elektronische Last, DC, 1-Kanal, 350 W / 150 V / 60 A, USB/LAN, mit Datenlogger
EL34143A | Elektronische Last, DC, 1-Kanal, 350 W / 150 V / 60 A, USB/LAN, mit Datenlogger
EL34143A | Elektronische Last, DC, 1-Kanal, 350 W / 150 V / 60 A, USB/LAN, mit Datenlogger
EL34143A | Elektronische Last, DC, 1-Kanal, 350 W / 150 V / 60 A, USB/LAN, mit Datenlogger
EL34143A | Elektronische Last, DC, 1-Kanal, 350 W / 150 V / 60 A, USB/LAN, mit Datenlogger
EL34143A | Elektronische Last, DC, 1-Kanal, 350 W / 150 V / 60 A, USB/LAN, mit Datenlogger
EL34143A | Elektronische Last, DC, 1-Kanal, 350 W / 150 V / 60 A, USB/LAN, mit Datenlogger
EL34143A | Elektronische Last, DC, 1-Kanal, 350 W / 150 V / 60 A, USB/LAN, mit Datenlogger
Artikel-Nr.:
     269-EL34143A
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     EL34143A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Elektronische Last
keysight datenlogger
datenlogger

Keysight EL34143A | Elektronische Last, DC, EL30000 Serie, 1-Kanal, Eingangsleistung 350 W / 150 V / 60 A, USB/LAN, integrierter Datenlogger.


Überlegene Leistung im kompakten Benchtop-Format für Gerätehersteller und Entwicklungsingenieure: Die programmierbare elektronische DC-Last EL34143A von Keysight eignet sich ideal für die Verifizierung von Leistungsquellen wie Batterien, Batteriemodule, Solarzellen, LED-Treiber oder Wandler. Breitbandige Halbleiter-Komponenten wie MOSFET und IGBT lassen sich präzise und effizient charakterisieren.

Besondere Merkmale:

  • Integriertes Volt- und Amperemeter: präzise Strom-/Spannungsmessung des Prüflings in Echtzeit eliminiert separates Digitalmultimeter mit Shunt und Verkabelung
  • Integrierter Datenlogger: Charakterisierung von Strom, Spannung und Leistung über die Zeit durch kontinuierliche Datenerfassung
  • Oszilloskopansicht (Scope View): schnelle Wellenform-Analyse ohne separates Oszilloskop und Tastkopf

Herzstück der EL30000-Serie ist ein hochgenaues Messsystem, das Echtzeit-Updates auf dem großen 4,3-Zoll-Display liefert. Die elektronische DC-Last ist mit einem Eingang oder mit zwei Eingängen (nur EL34243A) verfügbar. Für höhere Strom- und Leistungsmessungen bis zu 120 A oder 600 W können die beiden Eingänge zu einem einzigen Kanal verbunden werden (EL34243A).

Erweiterte Funktionen wie die Oszilloskop-Ansicht (Scope View), Datenprotokollierung und Sequenzierung unterstützen die schnelle Erfassung und Anzeige Ihrer Messergebisse. Das integrierte Volt-Amperemeter liefert wertvolle Zusatzinformationen für vereinfachte Echtzeit-Entscheidungen. Sie benötigen kein separates Digitalmultimeter oder Oszilloskop mit der entsprechenden Verkabelung, um präzise Strom- und Spannungsmessungen durchzuführen, eine Leistung zu berechnen oder eine Wellenform zu analysieren. Ihre Messergebnisse speichern und übertragen Sie via USB-Stick, LAN oder optional via GPIB-Schnittstelle.

Anwendungsbeispiele:

  • Charakterisierung der Batterieentladung
  • Prüfung von DC/DC- und AC/DC-Wandlern
  • Solarzellen-Charakterisierung
  • Brennstoffzellen-Messungen
  • Test von LED-Treibern
  • Test von Ladegeräten für Konsumelektronik
  • Nutzlast-Simulation
  • Prüfung von Powermanagement-ICs (PMIC)

Ausstattung und Highlights
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Eingangsleistung: 350 W
  • Eingangsspannung: 0 bis 150 V
  • Eingangsstrom: 0 bis 60 A
  • Integrierter Datenlogger für statische Messungen
  • Oszilloskop-Ansicht (Scope View) für dynamische Messungen
  • Integriertes Volt-Amperemeter
  • Programmierbare Anstiegsrate für Strom und Spannung
  • Dynamische Lastprofile (vier Modi: Liste, kontinuierlich, Puls, Umschalten)
  • Verbesserte Lastregelung durch 4-Draht-Messung
  • Einstellbare Schutzfunktionen: OCP, OVP, OPP
  • Betriebsmodi: Konstantstrom (CC), Konstantspannung (CV), Konstantwiderstand (CR), Konstantleistung (CP)
  • Datenspeicherung intern oder auf USB-Stick
  • Umfassende Interpretation der Messung: Messdaten-Anzeige, Datenprotokollierung, Oszilloskop-Ansicht
  • Fernsteuerung und Geräteintegration: Pathwave BenchVue Software für PC oder Steuerung via Webbrowser
  • Schnittstellen: USB 2.0, LAN 10/100 (LXI Core), optional: GPIB
  • Stromversorgung: 100 bis 240 V AC (± 10 %), 50/60 Hz
  • Abmessungen: B 216 × H 145 × T 476 mm (inkl. Handgriff und Standfüße)
  • Gewicht: 6,5 kg
  • Garantie: 3 Jahre


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Keysight, Load, Last, EL30000A, EL34143A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 2.131,23*
€ 2.278,58*
Frei Haus
ab € 2.208,87*
€ 2.374,82*
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.283,41*
€ 2.447,76*
Frei Haus
ab € 2.264,08*
€ 2.502,84*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.447,76*
€ 2.912,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.430,41*
€ 2.892,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.351,69*
€ 2.798,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.309,99*
€ 2.748,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.283,41*
€ 2.717,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Keysight Technologies
EL34143A-1A7
ab € 257,03*
Sonstiges
Keysight Technologies
R-50C-011-3
ab € 1.109,48*
Sonstiges
Keysight Technologies
R-50C-011-5
ab € 2.086,57*
Sonstiges
Keysight Technologies
R-51B-001-5Z
ab € 160,21*
Sonstiges
Keysight Technologies
EL34143A-SEC
ab € 200,98*
Sonstiges
Keysight Technologies
EL34143A-UK6
ab € 157,84*
Sonstiges
Keysight Technologies
EL34GPBU
ab € 293,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.