| |
|
| Artikel-Nr.: 269-EL9200-140B Herst.-Nr.: 33200266 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Elektro-Automatik EA EL9200-140B | Elektronische Last 0-200 V / 0-140 A / 2.400 W im 19 Zollgehäuse mit 3 HE.Die elektronische Last der EL9000B Serie unterstützt die vier typischen Regelungsarten Konstantstrom (CC), Konstantspannung (CV), Konstantleistung (CP) und Konstantwiderstand (CR). Zusätzlich bietet die FPGA basierte Regeleinheit eine Reihe interessanter Features, wie einen Funktionsgenerator mit Tabellenfunktion zur Simulation von nichtlinearen Innenwiderständen (zeitlich ablaufende, frei programmierbare Lastprofile). Bedienung (HMI): Die manuelle Bedienung erfolgt über ein TFT-Touchpanel, zwei Drehknöpfe und einen Taster. Das große farbige Display zeigt alle wichtigen Soll- und Istwerte gleichzeitig und übersichtlich an. Weiterhin können über das HMI (Human-machine interface) das gesamte Setup vorgenommen, sowie Funktionen (Rechteck, Dreieck und andere) konfiguriert werden uvm. Die Anzeige ist mehrsprachig (Deutsch, Englisch, Russisch, Chinesisch). Zur Fernsteuerung stehen standardmäßig zwei integrierte Schnittstellen (1x analog, 1x USB) auf der Rückseite der Geräte zur Verfügung, die durch optionale, steck- und nachrüstbare, digitale Schnittstellenmodule ergänzt werden können. Ausstattung und Highlights - Dauerleistung: 2.400 W (Erweiterbar in Schränken auf bis zu 72 kW)
- Spitzenleistung: 4.000 W Peak
- Eingangsspannung: 0...200 V
- Eingangsstrom: bis zu 140 A
- Widerstand: 0,13 ... 43 Ω
- FPGA/DSP-basierte Regelung
- Mehrsprachige, farbige Touchpanel-Bedieneinheit
- Benutzerprofile, Funktionsgenerator
- Einstellbare Schutzfunktionen: OVP, OCP, OPP
- Betriebsmodi: CV, CC, CP, CR
- Galvanisch getrennte Schnittstellen (analog und USB)
- Master-Slave-Bus für Parallelschaltung
- Fernfühleingang
- Optional Steck- und nachrüstbare, digitale Schnittstellenmodule für CANopen, Ethernet (1- oder 2-Port), Profibus, ProfiNet I/O (1- oder 2-Port), DeviceNet, RS232 und ModBus-TCP
- Maße: B 19Zoll 3 HE / T464 mm
- Gewicht: 13 kg
- Anschluss: 90...264 V, 45...66 Hz
- 2 Jahre Garantie
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labor, Elektronisch, Last, DC, AC, Stromsenke, Senke, Widerstand |
| | |
| |