Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELR10360-803U | Regenerative elektronische DC Last, ELR 10000, 1 Kanal, 360V / 80A, 10kW, Funktionsgenerator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELR10360-803U | Regenerative elektronische DC Last, ELR 10000, 1 Kanal, 360V / 80A, 10kW, Funktionsgenerator
ELR10360-803U | Regenerative elektronische DC Last, ELR 10000, 1 Kanal, 360V / 80A, 10kW, Funktionsgenerator
ELR10360-803U | Regenerative elektronische DC Last, ELR 10000, 1 Kanal, 360V / 80A, 10kW, Funktionsgenerator
ELR10360-803U | Regenerative elektronische DC Last, ELR 10000, 1 Kanal, 360V / 80A, 10kW, Funktionsgenerator
ELR10360-803U | Regenerative elektronische DC Last, ELR 10000, 1 Kanal, 360V / 80A, 10kW, Funktionsgenerator
ELR10360-803U | Regenerative elektronische DC Last, ELR 10000, 1 Kanal, 360V / 80A, 10kW, Funktionsgenerator
ELR10360-803U | Regenerative elektronische DC Last, ELR 10000, 1 Kanal, 360V / 80A, 10kW, Funktionsgenerator
ELR10360-803U | Regenerative elektronische DC Last, ELR 10000, 1 Kanal, 360V / 80A, 10kW, Funktionsgenerator
ELR10360-803U | Regenerative elektronische DC Last, ELR 10000, 1 Kanal, 360V / 80A, 10kW, Funktionsgenerator
ELR10360-803U | Regenerative elektronische DC Last, ELR 10000, 1 Kanal, 360V / 80A, 10kW, Funktionsgenerator
Artikel-Nr.:
     269-ELR10360-803U
Hersteller:
     EA Elektro-Automatik
Herst.-Nr.:
     33200835
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbiträrgenerator
Arbiträrsignalgenerator
Funktionsgeneratoren
Elektronische Last

EA Elektro-Automatik ELR 10360-80 | Programmierbare, regenerative elektronische Last, DC, 3U, 360 V, 80 A, 10 kW, integrierter Funktionsgenerator.


Die programmierbaren netzrückspeisenden DC-Lasten der EA Elektro-Automatik ELR 10000 Serie arbeiten regenerativ und speisen die Energie mit einem Wirkungsgrad bis über 96% in das lokale Stromnetz zurück. Hierdurch senken Sie Ihre Kosten. da die Energie nicht wie bei herkömmlichen Lasten in Wärme umgewandelt wird.

Zur ELR 10000 Serie gehören einphasige und dreiphasige Geräte, die mit ihrem weiten AC-Eingangsbereich nahezu alle Netzspannungen weltweit bedienen können. Die DC-Spannungen und Ströme sind an Applikationen orientiert, das Spektrum reicht in einem Gerät von 0 - 80 V bis 0 - 2000 V sowie von 0 - 6 A bis 0 - 1000 A. Die DC-Lasten fungieren als flexible Eingangsstufe mit einer konstanten Leistungscharakteristik, dem sogenanntem Autoranging, sowie einem großen Spannungs-, Strom- und Leistungsbereich.

Um höhere Leistungen und Ströme zu realisieren, haben alle Geräte einen Master-Slave-Bus. Dieser ermöglicht mit 64 parallel geschalteten Geräten den Aufbau eines Systems, das bis zu 1920 kW und 64000 A Last zur Verfügung stellt. Dieses System arbeitet wie ein einzelnes Gerät und kann aus unterschiedlichen Leistungsklassen bestehen, lediglich die Spannungsklasse muss übereinstimmen.

In allen elektronischen Lasten der EA ELR 10000 Serie ist ein Funktionsgenerator integriert. Mit diesem lassen sich auf einfachste Weise Kurvenverläufe wie Sinus, Dreieck, Rechteck und Trapez aufrufen. Über eine Rampenfunktion sowie einen Arbiträrgenerator sind Spannungs- und Stromverläufe frei programmierbar. Für wiederkehrende Prüfungen können Testsequenzen gespeichert und bei Bedarf erneut geladen werden, das spart wertvolle Zeit.

Standardmäßig sind Geräte von EA mit den wichtigsten digitalen und analogen Schnittstellen ausgestattet, die zudem galvanisch isoliert sind. Dazu gehören eine analoge Schnittstelle, die parametrierbare Ein- und Ausgänge mit 0-5 V oder 0-10 V für Spannung, Strom, Leistung und Widerstand besitzt, diverse funktionale Ein- und Ausgänge sowie jeweils eine USB- und Ethernet-Schnittstelle.

Zu den typischen Anwendungen der elektronischen Lasten ELR 10000 von EA Elektro-Automatik gehört das Testen der elektrischen Eigenschaften einer Batterie. Das breite Anwendungsspektrum umfasst Zell-, Modul- oder Packtests, die Bestimmung des SOH (State-Of-Health) für eine Second-Life-Klassifizierung sowie den End-Of-Line-Test (EOL).

Die Geräte der Serie ELR 10000 eignen sich hervorragend zum Testen der elektrischen Eigenschaften von Brennstoffzellen, Brennstoffzellen-Stacks und Brennstoffzellen-Systemen. Dabei generieren sie hochgenaue und reproduzierbare Ergebnisse in allen elektrischen Modi. Um den Widerstand, die Leistung und die Lebensdauer einer Brennstoffzelle schnell und kostengünstig zu testen, lassen sich die Lasten auf einfache Weise in ein automatisches Testsystem integrieren. Die Rückspeisefähigkeit gewährleistet dabei einen höchst energie- und kosteneffizienten Einsatz.

Mit den elektronischen Lasten können Sie die elektrischen Eigenschaften im Rahmen eines On-Board-Charger-Test (OBC) prüfen. Hierzu wird ein flexibles Testsystem benötigt, das auch Messdaten bereitstellt. Mit der Sequencing- & Logging-Funktion können Testabläufe in die ELR 10000-Geräte geladen sowie Daten ausgelesen und gespeichert werden.

Mit den programmierbaren elektronischen Lasten der Serie ELR 10000 lassen sich auch ausrangierte Akkus aus Elektrofahrzeugen auf ihre mögliche Weiterverwendung prüfen. Bei der Charakterisierung des Batteriepacks wird zunächst der Akku auf seine Restkapazität (State-Of-Health) geprüft, um die Eignung für ein Second-Life festzustellen. Diese fest integrierte Funktion kann auf Knopfdruck abgerufen werden.

Die hier vorgestellte Variante ELR 10360-80 der elektronischen Last Serie ELR 10000 misst 3 HE (3U) und verfügt über 0 – 360 V, 0 - 80 A, 0 – 10.000 W sowie, wie alle Modelle der ELR 10000 Serie, über einen integrierten Funktionsgenerator.

Allgemeine Merkmale der Serie:

  • Weiteingangsbereich, 208 V - 4 80 V +10 % 3ph AC
  • Aktive Power-Faktor-Korrektur, typisch 0,99
  • Regenerativ mit Energierückspeisung ins Netz
  • Sehr hoher Wirkungsgrad bis über 96 %
  • Spannung von 0 - 80 V bis 0 - 2000 V
  • Strom von 0 - 20 A bis 0 - 510 A
  • Flexible leistungsgeregelte DC-Eingangsstufe (Autoranging)
  • Regelmodus CV, CC, CP, CR mit schnellem Übergang
  • Digitale Regelung, hohe Auflösung mit 16bit ADCs und DACs, Auswahl der Regelgeschwindigkeit: Normal, Fast, Slow
  • Farbiges 5“ TFT Display, Touchfunktion und intuitive Bedienung
  • Galvanisch isolierter Share-Bus für Parallelbetrieb aller Leistungsklassen in der 10000 Serie
  • Master-Slave-Bus für Parallelbetrieb, bis zu 64 Geräte aller Leistungsklassen der 10000 Serie
  • Integrierter Funktionsgenerator mit vordefinierten Kurven
  • Integrierter Batterietest
  • Photovoltaik-Testmodus, MPPT
  • Standard-Schnittstellen: USB, Ethernet, Analog, USB Host, Master-Slave-Bus, Share-Bus
  • Optionale Schnittstellen: CAN, CANopen, RS232, Profibus, EtherCAT, Profinet mit einem oder zwei Ports, Modbus mit einem oder zwei Ports, Ethernet mit einem oder zwei Ports
  • Befehlssprachen und Treiber: SCPI und ModBus, LabVIEW, IVI

Ausstattung und Highlights
  • Anzahl Kanäle: 1
  • Nennspannungsbereich: 0 – 360 V
  • Restwelligkeit CV rms: ≤55 mV BW 300 kHz
  • Restwelligkeit CV p-p: ≤320 mV BW 20 MHz
  • UMin für IMax (Senke): <2,0 V
  • Nennstrombereich: 0 – 80 A
  • Leistung: 0 – 10.000 W
  • Nennwiderstandsbereich: 0,15 Ω - 260 Ω
  • Ausgangskapazität: 786 μF
  • Wirkungsgrad Quelle / Senke: 95,5%
  • Frequenz: 45 - 66 Hz
  • Leistungsfaktor: >0,99
  • Ableitstrom:
  • Überspannungskategorie: 2
  • Verschmutzungsgrad: 2
  • Schutzfunktionen: OVP, OCP, OPP, OT
  • Digitale Schnittstellen: USB, Ethernet (100 MBit) für Kommunikation, 1x USB Host zur Datenerfassung
  • Erweiterbare Schnittstellen: CAN, CANopen, RS232, ModBus TCP, Profinet, Profibus, EtherCAT, Ethernet
  • Analoge Schnittstelle: 15-polige D-Sub


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: ea elektro-automatik elektronische last, arbiträrgenerator, EA, Elektro Automatik, Last, Load, elektronische, regenerativ, programmierbar, ELR 10000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 11.915,60*
€ 12.519,44*
Lager 269
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 12.590,41*
€ 12.824,09*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.824,09*
€ 15.260,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.772,43*
€ 15.199,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.613,48*
€ 15.010,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.590,41*
€ 14.982,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.