Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

289/FVF/IR3000 | Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
289/FVF/IR3000 | Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit
289/FVF/IR3000 | Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit
289/FVF/IR3000 | Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit
289/FVF/IR3000 | Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit
289/FVF/IR3000 | Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit
289/FVF/IR3000 | Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit
289/FVF/IR3000 | Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit
289/FVF/IR3000 | Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit
Artikel-Nr.:
     269-FLK-289/FVF/IR3000
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4699325
EAN/GTIN:
     0095969799669
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter

FLUKE 289/FVF/IR3000 | Fluke 289 FlukeView® Forms Combo Kit


Mit dem Combo Kit aus Fluke 289 und FlukeView® Forms erhöhen Sie Ihre Produktivität.  Durch den integrierten Datenlogger und TrendCapture unterstützen Sie das Multimeter 289, schwer fassbaren, intermittierenden Problemen auf den Grund zu gehen oder Geräte zu überwachen, während Sie sich anderen Aufgaben zuwenden. Mit der Software FlukeView Forms können Sie protokollierte Daten von sechs Messgeräten oder sechs Zeiträumen überlagern, um Zusammenhänge zwischen mehreren Ereignissen zu suchen oder Zustände zu überwachen. Nutzen Sie Ihre Daten zur Erarbeitung aussagekräftiger grafischer Darstellungen und Tabellen für professionelle Berichte, oder dokumentieren, speichern und analysieren Sie ganze Messreihen.Das Multimeter 289 ist mit der Infrarotschnittstelle ir3000 FC kompatibel. So können Sie Messungen in Echtzeit mit der Fluke Connect Mobile App über Ihr iOS- oder Android-Gerät teilen. Das Combo Kit aus 289/FVF, jetzt erweitert durch die Schnittstelle Fluke ir3000 FC, bietet eine praktische und kostengünstige Lösung für die vorbeugende Instandhaltung.


Ausstattung und Highlights
  • Maximal zulässige Spannung:1000 V
  • Stromversorgung: 6 Alkali-Batterien Typ AA, NEDA 15A IECLR6
  • Betriebsdauer: mit einem Batteriesatz Mindestens 100 Stunden, 200 Stunden im Protokolliermodus
  • Elektromagnetische Verträglichkeit EMC EN61326-1
  • Abmessungen (H x B x L) 22,2 cm x 10,2 cm x 6 cm
  • Mehrfachanzeige auf dem Bildschirm 
  • Niedrige Eingangsimpedanz
  • 50-Ω-Bereich
  • Tiefpassfilter für Messungen an Motorantrieben
  • Echteffektiv-AC-Bandbreite: 100 kHz
  • Widerstandsbereich Bis zu 500 MΩ
  • Temperatur (°C und °F) -200 °C bis 1350 °C
  • Zugang zu Batteriefach/Sicherung
  • Auto/Touch Hold Ja
  • Sicherung des Messwerts
  • Datenübertragung zum PC
  • Integrierte Protokollierung mit Trenddarstellung (TrendCapture)
  • Aufzeichnungsspeicher für bis zu 15.000 Messungen
  • Wireless-Konnektivität

Lieferumfang
  • Fluke 289
  • FlukeView Forms Software
  • IR3000FC
  • USB-Kabel
  • 80BK-A Thermoelement
  • Tragetasche
  • Messleitungen
  • Batterien
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter, Infrarot, Schnittstelle, FLuke
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.052,48*
€ 1.121,86*
Frei Haus
ab € 1.064,25*
€ 1.124,77*
Frei Haus
ab € 1.075,92*
€ 1.130,88*
Frei Haus
ab € 1.043,49*
€ 1.133,88*
Lager 269
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.115,80*
€ 1.170,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.170,49*
€ 1.392,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.164,67*
€ 1.385,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,73*
€ 1.345,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,41*
€ 1.332,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.115,80*
€ 1.327,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Zubehör
Storacell
12AAOR
€ 9,67*
Zubehör
Storacell
12AATB
€ 9,69*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
€ 8,67*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
€ 8,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.