| |
|
| Artikel-Nr.: 269-FLUKE-805 FC/805 ES Herst.-Nr.: 4918373 EAN/GTIN: 0095969856379 |
| |
|
| | |
| Fluke 805-FC/805-ES | Vibration tester packageDie zuverlässige, wiederholbare und präzise Methode, Schwingungen bei Lagern und anderen Anwendungen zu messen Selbstsichere Instandhaltungsentscheidungen treffen. Das Schwingungsmessgerät Fluke 805 FC ist das zuverlässigste erhältliche Schwingungsmessgerät für Instandhaltungstechniker, die wiederholbare Messungen von Gesamtschwingung und Lagerzustand durchführen und den Fehlergrad schnell auf einer Skala erkennen wollen. Ausstattung und Highlights - Fluke Connect
- 805-ES externer Schwinungssensor
- Innovatives Sensordesign reduziert Messabweichungen, die durch Messwinkel oder Kontaktdruck beeinflusst werden
- Konsistente Datenqualität sowohl im Hoch- als auch im Niederfrequenzbereich
- Fehlergrad-Skala mit vier Stufen, um die Dringlichkeit von Problemen bei Gesamtschwingung und Lagerzustand zu bewerten
- Daten können via USB exportiert werden
- Trenddarstellung in Microsoft Excel® mithilfe vorinstallierter Vorlagen
- Messung der Gesamtschwingung (10 bis 1.000 Hz) für die Beschleunigung, Geschwindigkeit und Versatz für eine Vielzahl von Anwendungen
- Die Funktion Crest Factor+ ermöglicht eine zuverlässige Bewertung des Lagerzustands mithilfe direkter Sensorspitzen-Messungen zwischen 4.000 und 20.000 Hz
- Vergleichen der Fehlergrade und Grenzwerte mechanischer Schwingungen gemäß ISO-10816 und Speichern der Ergebnisse in der Fluke Connect Cloud
- Umgehende Autorisierung für nächste Schritte über einen Fluke Connect® ShareLive™-Videoanruf, wenn der Maschinenzustand riskant ist*
- Farbige Lichtsignale (grün, rot) und Kommentare auf dem Display zeigen an, wie viel Druck aufgewendet werden muss, um eine Messung vorzunehmen
- Temperaturmessung mit Spot-IR-Sensor verbessert die Diagnosefähigkeiten
- Integrierter Speicher kann bis zu 3.500 Messungen archivieren
- Unterstützung eines externen Beschleunigungsaufnehmers für schwer zugängliche Bereiche
- Taschenlampe zur Ausleuchtung von Messbereichen bei schlechten Lichtverhältnissen
- Großes Display mit hoher Auflösung für leichte Navigation und Anzeige
Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.716,69* | € 2.903,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.712,15* | € 2.903,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.822,72* | € 2.923,75* | | | | Lager 269 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.938,08* | € 3.042,55* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3.050,52* | € 3.155,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 269 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 269 | | Versand: Lager 269 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|