Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G150-34-IEEE-3P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1HE 150V/34A, 5kW, LAN, IEEE/ GPIB, USB, RS-232, Iso. Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G150-34-IEEE-3P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1HE 150V/34A, 5kW, LAN, IEEE/ GPIB, USB, RS-232, Iso. Analog
G150-34-IEEE-3P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1HE 150V/34A, 5kW, LAN, IEEE/ GPIB, USB, RS-232, Iso. Analog
G150-34-IEEE-3P | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1HE 150V/34A, 5kW, LAN, IEEE/ GPIB, USB, RS-232, Iso. Analog
Artikel-Nr.:
     269-G150-34-IEEE-3P
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     G150-34-IEEE-3P400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
tdk lambda labornetzgerät
labornetzgerät

TDK-Lambda GENESYS+ G150-34 | Programmierbare DC Hochleistungs-Stromversorgung, 0 … 150 V DC, 0 … 34 A, 5 kW Nennleistung, 1 HE, GPIB / IEEE, 19 Zoll.


Die Programmierbare Hochleistungs-Stromversorgung TDK-Lambda Genesys+ ist ein kleines (1 HE, 19 Zoll), besonders leichtes (< 7,5 kg) aber doch leistungsstarkes (Nennleistung 5 kW) Netzgerät für Industrie, Forschung und Entwicklung. Die flexible und zuverlässige Stromquelle hat einen integrierten Arbiträrgenerator (100 Schritte) mit Speicherfunktion in 4 Speicherzellen. Die Versorgung erfolgt über einen besonders weiten Eingangsbereich (dreiphasig 170-265 V, 342 bis 460V oder 342 bis 528 V). Die Genesys+ Serie ist kompatibel mit den etablierten TDK Lambda Genesys und Z+ Modellen und verwendet die gleichen Kommunikationsprotokolle und Signale. Eine isolierte analoge Steuer- und Überwachungsschnittstelle (0 … 5 V oder 0 … 10 V) ist ebenfalls vorhanden. Die Netzgeräte sind mit einer Anybus CompactCom Interface Plattform versehen, die unterschiedliche Schnittstellenoptionen (bspw. Devicenet, Ethercat, Modbus und Profibus) ermöglicht. Schalten Sie bis zu 4 Geräte parallel, um eine Stromstärke bis zu 20 kW zu realisieren. Das Master-Slave System wird automatisch konfiguriert und bietet eine Dynamik und Restwelligkeit, die vergleichbar ist mit einem einzigen Netzgerät.

 


Ausstattung und Highlights
  • Ausgangsspannung DC: 0 … 150 V
  • Ausgangsstrom DC: 0 … 34 A
  • Nennleistung: 5 kW
  • Konstantspannung / Konstantstrom/Konstantleistung
  • Programmierbarer Leistungswiderstand
  • Hochauflösende Analog und Digital Konverter
  • Schnittstelle LAN, USB, RS232/485
  • Eingebaute GPIB / IEEE Schnittstelle
  • Anybus CompactCom Interface
  • Isolierte analog Fernsteuerung und Monitoring
  • Integrierter Arbiträrgenerator und Speichermöglichkeit
  • Schnelle Ansprache der Programmierung
  • Nutzerspezifische Spannungs- und Strom- Anstiegsrate (Slew Rate)
  • 2 programmierbare Open-Drain Steuerpin Ausgänge
  • Auto-Konfiguration für Parallelschaltungen bis zu 20 kW
  • Effizienz bis zu 92 %
  • Hochauflösendes LCD Display
  • Gewicht < 7,5 kg
  • Geräteanschluss 400 V AC / 3 Phase
  • Abmessungen: B 423 mm, H 43,6 mm, T 441,5 mm
  • 19 Zoll Standard-Rack, 1 HE
  • 5 Jahre Garantie


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: G150-34-IEEE-3P, Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1HE, 150V, 34A, 5kW, LAN, IEEE, GPIB, Power Supply, Laborstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.428,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.696,23*
€ 7.968,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.654,05*
€ 7.918,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.498,02*
€ 7.732,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.438,13*
€ 7.661,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.428,67*
€ 7.650,12
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
G150-34-3P400
ab € 5.724,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.