Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G20-375-3P | Genesys + Netzgerät, DC, 1 HE, 20 V / 375 A, 7.500 W, LAN, USB, RS-232, Analog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G20-375-3P | Genesys + Netzgerät, DC, 1 HE, 20 V / 375 A, 7.500 W, LAN, USB, RS-232, Analog
G20-375-3P | Genesys + Netzgerät, DC, 1 HE, 20 V / 375 A, 7.500 W, LAN, USB, RS-232, Analog
G20-375-3P | Genesys + Netzgerät, DC, 1 HE, 20 V / 375 A, 7.500 W, LAN, USB, RS-232, Analog
Artikel-Nr.:
     269-G20-375-3P
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     G20-375-3P480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
tdk lambda labornetzgerät
labornetzgerät

TDK Lambda G20-375-3P | Genesys + Netzgerät, DC, 1 HE, 0 … 20 V, 0 … 375 A, 7.500 W, LAN, USB, RS-232, Analog.


Die TDK Lambda Netzgeräte der Genesys+ Serie werden um 6 Modelle mit hervorragenden 7.500 W Leistung in 1 HE / 19 Zoll erweitert: 0-20 V / 375 A, 0-40 V / 188 A, 0-100 V / 75 A, 0-150 V / 50 A, 0-600 V / 12,5 A und 0-1500 V / 5 A. Die Geräte können im Konstantstrom-, Konstantspannungs- oder Konstant-leistungsmodus betrieben werden und bieten darüber hinaus eine Innenwiderstandssimulation. Die Geräte sind für dreiphasige Weitbereichsanschlüsse von 170 bis 265Vac oder von 342 bis 528Vac mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur spezifiziert. Die Serie profitiert von der DSP-Technologie (Digital Signal Processing) und Komponenten der neuesten Generation, einschließlich Ferritmaterialien, um Wirkungsgrade von 91 bis 92 % zu erzielen. Eine geringere interne Abwärme sorgt für eine höhere Nennleistung, ohne die Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.

Zielanwendungen für die 7.500 W Stromversorgungen sind Testapplikationen in der Automobilindustrie - einschließlich Elektro- und Hybridfahrzeugen, Forschung & Entwicklung, allgemeine Testapplikationen, Halbleiterfertigung, Batterieherstellung und erneuerbare Energien.

Für zusätzliche Leistung nutzen die 7.500 W Netzteile ein fortschrittliches Parallelsystem, mit dem ein System mit mehreren Geräten ein dynamisches Schaltverhalten sowie eine Restwelligkeit und ein Rauschverhalten erreicht, das mit dem eines einzelnen Netzteils vergleichbar ist. Bis zu 12 GENESYS+ Geräte können ganz einfach parallelgeschaltet werden, indem ein einziges Datenübertragungskabel zwischen den Geräten angeschlossen und die Ausgänge parallelgeschaltet werden. Die Master und Slavegeräte konfigurieren sich automatisch, indem sie die parallele Datenverbindung erkennen und ihre Parameter entsprechend einstellen.

Die Programmierung erfolgt über die Bedienelemente an der Frontblende, per Remote über LAN (LXI 1.5), USB 2.0 und RS232/485-Kommunikation oder über die isolierte analoge Schnittstelle (0-5V, 0-10V), die standardmäßig vorhanden sind. Zu den optionalen Schnittstellen gehören EtherCAT, Modbus-TCP oder GPIB (IEEE488.2). Softwaretreiber, ein Waveform Creator und eine virtuelle Frontplatten-GUI sind im Softwarepaket enthalten.


Ausstattung und Highlights
  • Ausgangsspannung DC: 0 … 20 V
  • Ausgangsstrom DC: 0 … 375 A
  • Nennleistung: 7,5 kW
  • Konstantspannung / Konstantstrom/Konstantleistung
  • Programmierbarer Leistungswiderstand
  • Hochauflösende Analog und Digital Konverter
  • Schnittstelle LAN, USB, RS232/485
  • Isolierte analog Fernsteuerung und Monitoring
  • Integrierter Arbiträrgenerator und Speichermöglichkeit
  • Schnelle Ansprache der Programmierung
  • Nutzerspezifische Spannungs- und Strom- Anstiegsrate (Slew Rate)
  • 2 programmierbare Open-Drain Steuerpin Ausgänge
  • Auto-Konfiguration für Parallelschaltungen bis zu 20 kW
  • Effizienz bis zu 92 %
  • Hochauflösendes LCD Display
  • 3-phasige Weitbereichsanschlüsse von 170 bis 265Vac // 342 bis 528Vac mit aktiver Leistungsfaktorkorrektur
  • Gewicht: < 8,5 kg
  • Abmessungen: B 423 mm, H 43,6 mm, T 486,5 mm
  • 19 Zoll Standard-Rack, 1 HE
  • 5 Jahre Garantie


Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: TDK, TDK-Lambda, GEN+, GENESYS+, DC-Netzgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.945,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.236,33*
€ 8.611,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.189,14*
€ 8.555,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.016,63*
€ 8.349,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.948,78*
€ 8.269,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.945,95*
€ 8.265,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TDK
G20-375-IEEE-3P480
ab € 7.655,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.