Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Stromversorgung
>
Netzteil
>
Labornetzteil
>
Artikel
GB20-135-1P | Netzgerät Genesys+, DC, 1 Kanal, 1HE, ohne Bedieneinheit 20V/135A, 2,7kW, LAN, Iso. Analog, USB, RS-232
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
269-GB20-135-1P
Hersteller:
TDK
Herst.-Nr.:
GB20-135-1P208
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
tdk lambda labornetzgerät
labornetzgerät
TDK Lambda GB20-135-1P | Netzgerät Genesys+, DC, 1 Kanal, 1HE, ohne Bedieneinheit 20V/135A, 2,7kW, LAN, Iso. Analog, USB, RS-232
Die DC-Netzgeräte der GENESYS+-Serie sind optional auch ohne Bedienelement verfügbar. Das Blank Front Panel GB20-135-1P kommt als Stromversorgung zum Einsatz, wenn keine eigene Gerätesteuerung über ein Display erforderlich ist. Es bietet - mit Ausnahme der Displayfunktionalität - alle leistungsstarken Standardfunktionen einer GENESYS+ Stromquelle und wird als Slave-Modul in Parallel- bzw. Reihenschaltung mit einem Master-Netzgerät (mit Bedieneinheit) verwendet. Die Steuerung des Blank Front Panels erfolgt über die digitalen Schnittstellen (LAN, USB, RS-232/485) oder über die isolierte Analogschnittstelle.
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
... >
Lager 269
>
Netzgeräte und Lasten-219915
>
Unidirektionale Netzgeräte-219918
Weitere Suchbegriffe:
Netzgerät
,
DC
,
Power Supply
,
TKD Lambda
,
Genesys
,
Source
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.675,99*
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.893,61*
€ 4.633,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.850,76*
€ 4.582,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.731,29*
€ 4.440,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.675,99*
€ 4.374,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen