Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GB600-2.8 | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1HE, ohne Bedieneinheit 600V/2,8A, 1,7kW, LAN, Iso. Analog, USB, RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GB600-2.8 | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1HE, ohne Bedieneinheit 600V/2,8A, 1,7kW, LAN, Iso. Analog, USB, RS-232
GB600-2.8 | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1HE, ohne Bedieneinheit 600V/2,8A, 1,7kW, LAN, Iso. Analog, USB, RS-232
GB600-2.8 | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1HE, ohne Bedieneinheit 600V/2,8A, 1,7kW, LAN, Iso. Analog, USB, RS-232
Artikel-Nr.:
     269-GB600-2.8
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     GB600-2.8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
tdk lambda labornetzgerät
labornetzgerät

TDK Lamdba GB600-2.8 | Netzgerät, DC, 1 Kanal, 1HE, ohne Bedieneinheit 600V/2,8A, 1,7kW, LAN, Iso. Analog, USB, RS-232.


Die DC-Netzgeräte der GENESYS+-Serie sind optional auch ohne Bedienelement verfügbar. Das Blank Front Panel GB600-2.8 kommt als Stromversorgung zum Einsatz, wenn keine eigene Gerätesteuerung über ein Display erforderlich ist. Es bietet - mit Ausnahme der Displayfunktionalität - alle leistungsstarken Standardfunktionen einer GENESYS+ Stromquelle und wird als Slave-Modul in Parallel- bzw. Reihenschaltung mit einem Master-Netzgerät (mit Bedieneinheit) verwendet. Die Steuerung des Blank Front Panels erfolgt über die digitalen Schnittstellen (LAN, USB, RS-232/485) oder über die isolierte Analogschnittstelle.





Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Netzgerät, DC, Power Supply, TKD Lambda, Genesys, Source
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.535,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.725,16*
€ 3.242,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.694,58*
€ 3.206,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.601,33*
€ 3.095,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.553,63*
€ 3.038,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.535,15*
€ 3.016,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.