Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GCP-206P | Netzteil, 2 Kanal für Stromzangen der GCP-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GCP-206P | Netzteil, 2 Kanal für Stromzangen der GCP-Serie
GCP-206P | Netzteil, 2 Kanal für Stromzangen der GCP-Serie
Artikel-Nr.:
     269-GCP-206P
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     03HOCP206P0S
EAN/GTIN:
     4719692500045
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen

GW Instek GCP-206P | Netzteil, 2 Kanal für Stromzangen der GCP-530 und GCP-1030.


Key Features & Specifications:

  • Compatible Current Probe: GCP-530, GCP-1030
  • Number of Power Supply Connector: 2
  • Output Voltage: 12 V / ±0.5 V
  • Rated Output Current: 600 mA
  • Rated Supply Voltage: 110V/120V, 220V/240V AC 10%
  • Maximum Rated Power: 20 VA
  • Dimensions & Weight: 73(W)x110(H)x186(D)mm; Approx.1.1kg
  • Accessories Power cord, fuse Power cord, fuse




Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Stromzange, Oszilloskop, Kalibrator-Stromzange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 691,40*
€ 783,35*
Frei Haus
ab € 776,13*
€ 892,88*
€ 6,90*
ab € 799,54*
€ 892,88*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,35*
€ 932,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 770,25*
€ 916,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,24*
€ 867,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,11*
€ 850,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 691,40*
€ 822,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
GDS-2204E
ab € 1.258,38*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP10300S
ab € 3.827,16*
Sonstiges
Good Will Instrument
03HOCP53000S
ab € 2.747,73*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS274E00GT
ab € 919,64*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS212E00GT
ab € 732,81*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS214E00GT
ab € 1.220,55*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS222E00GT
ab € 1.035,13*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD222EX0GT
ab € 1.375,94*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD224EX0GT
ab € 1.647,22*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD272EG0GT
ab € 795,38*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD272EX0GT
ab € 918,41*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD274EX0GT
ab € 1.326,45*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD212EG0GT
ab € 987,41*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD214EG0GT
ab € 1.389,09*
Sonstiges
Good Will Instrument
01MD214EX0GT
ab € 1.494,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.